Conceptronic ALTHEA Netzteil 25 Watt PD 3.0 USB-C weiß
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Conceptronic ALTHEA Netzteil - 24 pin USB-C - 25 Watt Produkttyp: Netzteil Farbe: Weiß Ausgangsanschlusstyp: 24 pin USB-C Schnellladetechnologie: Power Delivery 3.0 Gestellte Leistung: 25 Watt
Conceptronic ALTHEA Netzteil 25 Watt PD 3.0 USB–C weiß
Produktbeschreibung:
Leistungen Aufladetyp Innenraum Aufladekompatibilität
Universal Energiequelle AC USB Typ–C Anzahl Anschlüsse
1 USB Power Delivery Ja USB–Stromversorgung Revision
3.0 Ursprungsland China Design Produktfarbe Weiß
Gewicht und Abmessungen Breite 40,3 mm Tiefe 43,2
mm Höhe 25,2 mm Gewicht 54 g Leistung Max.
Leistung 25 W Verpackungsdaten Menge pro Packung
1 Stück(e) Verpackungsbreite 700 mm Verpackungstiefe
30 mm Verpackungshöhe 70 mm Lieferumfang Schnellinstallationsanleitung
Ja Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85044090
Breite des Versandkartons 220 mm Länge des Versandkartons
375 mm Höhe des Versandkartons 320 mm Gewicht
Versandkarton 8,7 kg Anzahl Produkte pro Versandkarton 100 Stück(e)
Technische Details:
Allgemein
Stromversorgungsgerät
Ausgabeanschlussstellen
24–poliger USB–C
Gestellte Leistung
25 Watt
Schnellladetechnologie
Power Delivery 3.0
Merkmale
Programmable Power Supply (PPS)