Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-427407 Herst.-Nr.: ALTHEA10W EAN/GTIN: 4015867230862 |
| |
|
| | |
| Das USB-C-Ladegerät ALTHEA10W bietet effiziente und schnelle Aufladung über einen USB-Type-C-Port mit Power-Delivery- (PD) Technologie, der Geräte, wie Samsung Galaxy S23/S22/S21/Note10/Note20, Google Pixel, Nintendo Switch, iPad, iPhone usw., automatisch erkennt und mit bis zu 25W Leistung auflädt. Das Ladegerät ist vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt und eignet sich dank seines kompakten, leichten Designs optimal auf Reisen und als täglicher Begleiter. Weitere Informationen: | | weight: | 0.071 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.105 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil, Ladegerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,49* | € 10,84* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,91* | € 15,14* | | | | | 12 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 12,99* | € 18,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,35* | € 21,09* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,26* | € 25,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|