Logitech Rally Mic Pod Mikrofon weiß Skype-zertifiziert Zoom Certified Cisco Webex
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Logitech Rally Mic Pod - Mikrofon Produkttyp: Mikrofon Empfohlene Verwendung: Konferenz Farbe: Weiß Betriebsart des Mikrofons: Ungerichtet Mikrofon-Geräuschunterdrückung: Ja Software-Zertifizierung: Skype-zertifiziert, Zoom Certified, Cisco Webex Certified Entwickelt für: Rally Bar, Plus; Room Solution Large
Logitech Rally Mic Pod Mikrofon weiß Skype–zertifiziert Zoom Certified Cisco Webex
Produktbeschreibung:
Merkmale Produkttyp Mikrofon Produktfarbe Weiß
Unterstützung von Positionierung Tisch/Bank Kabellänge
2,95 m Markenkompatibilität Logitech Kompatible
Produkte Rally Bar Mini,
Rally Bar, and Rally Mikrofon Mikrofon–Empfindlichkeit
–27 dB Mikrofon–Frequenz 90 – 16000 Hz Ausrichtung
des integrierten Mikrofons Omnidirektional Mikrofon
Stummschaltung Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik Verkabelt Leistung Energiequelle
AC Lieferumfang Anzahl 1 Logistische Daten Gewicht
Versandkarton 2,41 kg Länge des Versandkartons
313 mm Breite des Versandkartons 134 mm Höhe des
Versandkartons 140 mm Gewicht und Abmessungen
Breite 102 mm Tiefe 102 mm Höhe 21 mm Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 48 mm Verpackungstiefe 125 mm
Verpackungshöhe 125 mm Paketgewicht 372,1 g
Technische Details:
Allgemein
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Merkmale
Stummschaltung mit LED–Anzeige, RightSound–Technologie
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Frequenzgang
90 – 16000 Hz
Audioeingang – Daten
Ungerichtet – 90 – 16000 Hz
Verschiedenes
Kabeldetails
Mikrofonkabel – 2.95 m
Software–Zertifizierung
Skype–zertifiziert, Zoom Certified, Cisco Webex Certified
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Logitech Rally Bar, Plus ¦ Logitech Room Solution Large