Seasonic Netzteil 650W Modular 80+Plat. PC-/Server PLUS
Artikeldetails:
- Kennzeichnung: 80 PLUS Formfaktor: ATX Kennzeichnung: 80 PLUS Platinum Typ: PC-/Server Netzteil Formfaktor: SFX Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 186 V - 290 V
Seasonic Netzteil 650W Modular 80+Plat. PC–/Server PLUS
Produktbeschreibung:
Energie Gesamtleistung 650 W AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Eingangsstrom
9 – 4,5 A Kombinierter Strom (+3.3V) 120 W Kombinierter
Strom (+12V) 648 W Kombinierter Strom (+5V) 120
W Kombinierter Strom (–12V) 3,6 W Kombinierter
Strom (+5Vsb) 15 W Max.
Ausgangsstrom (+3.3V) 20 A Max. Ausgangsstrom
(+12V) 54 A Max Ausgangsstrom (+5V) 20 A Max.
Ausgangsstrom (–12V) 0,3 A Max. Ausgangsstrom
(+5Vsb) 3 A Energieschutzeigenschaften Over current,
Over voltage, Short circuit Leistungen Zweck PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor CFX 80
Plus Zertifizierung 80 PLUS Platinum Lagertyp
FDB Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen
(MTBF) 7405–100000 h Zertifizierung OPP,
OVP, UVP, OCP, OTP, SCP, cTUVus, TUV, CB, CCC,
BSMI, EAC, CE Anschlüsse und Schnittstellen Motherboard
Anschlussstecker 20+4 pin ATX Stromkabellänge
Motherboard 35 cm Anzahl SATA Stromstecker 6 Anzahl
Molex Anschlüsse 4pin 3 Anzahl PCI Express Stromstecker
8pin 4 Kabeltyp Fully–Modular Lieferumfang Mitgelieferte Kabel AC,
PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3,
SATA Kabelbinder enthalten Ja Design Produktfarbe
Schwarz Kühlung Aktiv Lüfterdurchmesser 9,2 cm
Anzahl Lüfter 1 Lüfter Ein–/Ausschalter Ja Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 50 °C Gewicht und Abmessungen
Breite 125 mm Tiefe 100 mm Höhe 63,5 mm Verpackungsdaten
Verpackungsart Box
Technische Details:
Allgemeines
Elektrische Spannung
240 V
Kennzeichnung
80 PLUS Platinum; 80 PLUS