Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J5345DW 28 ipm R/V A4 250 f ADF 50 f


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother MFC-J5345DW 28 ipm R/V A4 250 f ADF 50 f
Brother MFC-J5345DW 28 ipm R/V A4 250 f ADF 50 f
Artikel-Nr.:
     7405B-999467570
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ5345DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766817844
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Brother MFC-J5345DW 28 ipm R/V A4 250 f ADF 50 f

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother MFC-J5345DW - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Faxtyp: G3 - Normalpapier Drucktechnologie: Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie: 4 Farben Empfohlenes monatliches Volumen: 250 - 2.500 Seiten Max. Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) Max. Kopierauflösung: Bis zu 2400 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 28 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 28 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung: Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) Max. Druckauflösung Klasse: Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit: 14.4 Kbps Scannen: 1200 x 2400 dpi Bildschirm: 6,8 cm Vorlagenart: Blätter Kapazität Dokumenteinzug: 50 Blatt Mediengröße: A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max) Medientyp: Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier Standardmedienkapazität: 250 Blatt Ausgabeablagekapazität: 100 Blatt Automatisch beidseitig: Ja (Drucken) Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) AirPrint-fähig: Ja Büromaschinen-Merkmale: Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 53 cm x 39,8 cm x 30,5 cm Gewicht: 17 kg

Brother MFC–J5345DW 28 ipm R/V A4 250 f ADF 50 f

Produktbeschreibung:

Drucken Drucktechnologie Tintenstrahl Drucken
Farbdruck Doppelseitiger Druck Ja Duplex Druckmodus
Auto Maximale Auflösung 4800 x 1200 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz,
normale Qualität, A4/US Letter) 28 Seiten pro
Minute Druckgeschwindigkeit (Farbe,
normale Qualität, A4/US Letter) 28 Seiten pro
Minute Druck der ersten Seite (Schwarz,
normal) 4,6 s Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
4,6 s Fax Faxen Farbfaxen Modemgeschwindigkeit
14400 Kbit/s Kopieren Kopieren Farbkopieren Max.
Auflösung 2400 x 1200 DPI Verkleinerung/Vergrößerung
25 – 400 % N–in–1 Kopie–Funktion Ja Scannen Scannen
Farbscan Optische Scan–Auflösung 2400 x 1200 DPI
Optische Scanauflösung (schwarz) 2400 x 1200 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe) 1200 x 1200 ppi
Optische Scanauflösung (ADF) 600 x 600 DPI Scantechnologie
CIS Scannen zu E–mail,
E–mail Server, File, Image, Network folder, USB
Papierhandhabung Maximale Papiergröße der ISO
A–Serie A3 Medientypen für das Papierfach Envelopes,
Photo paper, Recycled paper ISO–A–Formate (A0...A9)
A3,A4,A5,A6 Nicht–ISO Druckmedienformate Karteikarte
Umschlaggrößen C5,Com–10,DL,Monarch Ein– und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen 1 Gesamte Papierkapazität
250 Blätter Gesamte Ausgabekapazität 100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ja Kapazität
des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) 50 Blätter
Netzwerk WLAN Ja Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Verkabelungstechnologie 10/100Base–T(X) Ethernet
LAN Datentransferraten 10,100 Mbit/s WLAN–Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n) Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen 64–bit WEP,128–bit WEP,802.1x
RADIUS,AES,APOP,EAP–FAST,EAP–PEAP,EAP–TLS,EAP–TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,PEAP,SMTP–AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,TKIP,WPA–PSK,WPA2–PSK,WPA3–SAE
Mobile Drucktechnologien Apple AirPrint,Brother
iPrint & Scan Leistungen RAM–Speicher 256 MB Design
Produktfarbe Black,
White Marktpositionierung Business Eingebautes
Display Ja Display LCD Steuerung Berührung Merkmale
Maximale monatliche Auslastung 250 Seiten pro
Monat Duplexfunktion Drucken Zahl der Druckpatronen
4 Druckfarben Black,
Cyan, Magenta, Yellow Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,Windows 7,Windows
8 Unterstützt Mac–Betriebssysteme Mac OS X 10.14
Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja Leistung Stromverbrauch (durchschnittlicher
Betrieb) 36 W Stromverbrauch (Standby) 5,5 W Stromverbrauch
(Sleep–Modus) 0,9 W Stromverbrauch (aus) 0,03
W Anschlüsse und Schnittstellen Direct Printing
Ja USB Anschluss Ja Gewicht und Abmessungen Breite
636 mm Tiefe 468 mm Höhe 419 mm Gewicht 19,2 kg
Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 20 – 80 % Betriebstemperatur 10 – 35
°C Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate Blue Angel

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Faxtyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl – Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen
250 – 2.500 Seiten
Display–Diagonale
6,8 cm
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi–Fi(n)
AirPrint–fähig
Ja
Büromaschinen–Merkmale
Scan–to–E–Mail, Scan–to–Network, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E–Mail Server
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
256 MB
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 2400 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Kopierfunktionen
N–auf–1
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 28 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 28 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe
4 Farben
Druckertreiber/Emulationen
Windows GDI–Treiber
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
4.6 Sek.
Scannen
Scanelement
CIS
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Faxgerät
Kompatibilität
G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
14.4 Kbps
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung
Dokumenten– und Medienhandling
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Max. Mediengröße
A3/Ledger
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Recycling–Papier, Fotopapier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm, 130 x 200 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com–10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
Zufuhrfach – 250 Blatt ¦ ADF – 50 Blatt ¦ Ausgabefach – 100 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 28 ipm – SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 28 ipm – Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 16 ipm – Farbe ¦ Kopieren: bis zu 25 ipm – s/w
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN – RJ–45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, SSL, WEP, WPA–PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2–PSK, TKIP, AES, Wi–Fi Direct, SNMP 3, WPA3–SAE
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
36 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
5.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.9 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) – bis zu 375 Seiten ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) – bis zu 375 Seiten ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) – bis zu 375 Seiten ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb) – bis zu 375 Seiten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
53 cm
Tiefe
39,8 cm
Höhe
30,5 cm
Gewicht
17 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
63,6 cm
Transporttiefe
46,8 cm
Transporthöhe
41,9 cm
Transportgewicht
19,2 kg
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
52 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 177,87*
€ 197,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 196,60*
€ 214,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,62*
€ 214,46*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 199,81*
€ 218,37*
Lager 7405
20
pro Stück
€ 1,00*
ab € 233,82*
€ 250,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,20*
€ 297,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MFCJ5340DWRE1
ab € 166,63*
Ähnlich
Brother
MFCJ6540DWRE1
ab € 209,54*
Ähnlich
Brother
MFCJ6940DWRE1
ab € 306,81*
Ähnlich
Brother
MFCJ5740DWRE1
ab € 241,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.