Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 28-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Managed Switch|green 3.0 24x Switch Glasfaser LWL 1 Gbps Power over Ethernet RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 28-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Managed Switch|green 3.0 24x Switch Glasfaser LWL 1 Gbps Power over Ethernet RJ-45
D-Link 28-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Managed Switch|green 3.0 24x Switch Glasfaser LWL 1 Gbps Power over Ethernet RJ-45
Artikel-Nr.:
     7405B-999478100
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-28MP/E
EAN/GTIN:
     790069467776
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 28-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Managed Switch|green 3.0 24x Switch Glasfaser LWL 1 Gbps Power over Ethernet RJ-45

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: D-Link DGS 1210-28MP - Switch - 28 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 28 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Combo Gigabit Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 370 W Leistung: Switching-Kapazität: 56 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 41.7 Mpps Kapazität: Statische MAC-Adressen: 256 ¦ Layer 2-Multicast-Adressen: 64 ¦ IPv4-Routing-Eingänge: 124 ¦ IPv6 Routin-Einträge: 50 ¦ ARP-Einträge: 256 ¦ IGMP-Gruppen: 256 ¦ ACL-Regeln: 768 ¦ VLAN-Gruppen: 4094 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, BOOTP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, D-Link Green Technology, LLDP-Support, Port Security, IP-MAC-Einbindung, SNMP-Trap, DHCP-Client, Multicast-Filterfunktion, ToS, DSCP-Unterstützung, 2 Lüfter, LLDP-MED, WRR, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, ARP-Spoofing, 4,1 Mbit Paketpuffer, Asymmetric VLAN, Auto Voice VLAN Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 25 cm x 4,4 cm Gewicht: 3,94 kg Lokalisierung: Europa

D–Link 28–Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Managed Switch|green 3.0 24x Switch Glasfaser LWL 1 Gbps Power over Ethernet RJ–45

Produktbeschreibung:

Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS–1210
unterstützt zahlreiche Features die normalerweise
nur in High–End Switches zu finden sind.
Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service
und Sicherheit,
aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches.
Durch den geringen Administrationsaufwand ist
er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren
Unternehmen geeignet.
Zudem arbeitet er durch eine lüfterlose Bauweise
geräuschlos und eignet sich somit auch für offene
Büroumgebungen.Umfangreiche Sicherheitsfunktionen
im NetzwerkDer DGS–1210 ist mit erweiterten Sicherheitseinstellungen ausgestattet.
So schaltet sich die D–Link SafeGuard Engine ein,
wenn durch Virenbefall einzelner Netzwerkkomponenten
große Datenmengen die Switch–CPU überlasten.
Die Access Control List legt fest, welcher Benutzer
welche Dienste und Dateien nutzen darf,
und authentifiziert diese Nutzer durch den IEEE
802.1X Standard.
Für zusätzliche Sicherheit sorgt z.B. das DHCP
Server Screening – der Switch erkennt anhand der
DHCP–Anfrage der Clients und der entsprechenden
Antwort des Servers dessen IP–Adresse und ordnet
diese automatisch der dem Port zugehörigen MAC
Adresse zu.Hohe Funktionalität dank Bandbreitenkontrolle
und QoSDer Switch überzeugt durch ausgefeilte
QoS–Funktionen zur automatischen Priorisierung
digitaler Datenpakete.
Für eine optimale Sprachqualität bei VoIP–Anwendungen
sorgt die Voice–VLAN Unterstützung dafür,
dass der Voice Traffic automatisch auf ein VLAN
mit höchster Priorität verschoben wird.
Die Bandbreitenkontrolle ermöglicht es dem Netzwerkadministrator außerdem,
Bandbreiten für untergeordnete Geräte zu begrenzen.
Darüber hinaus ist der DGS–1210 mit zahlreichen
Layer2 Funktionen ausgestattet,
inklusive IGMP Snooping, Port Mirroring und dem
LACP Trunking Protokoll.
Rapid Spanning Tree und Loopback Detection erkennen
redundante Schleifen umgehend und blockieren die
doppelte Verbindung automatisch.
Die Kabeldiagnose erlaubt Netzwerkadministratoren,
den Status und eventuelle Fehlfunktionen der Kupferleitungen
schnell zu ermitteln und zu beheben.Netzwerk–Management
leicht gemachtDer Smart Switch bietet gerade kleineren
Unternehmen kostengünstig einfache Verwaltungsfunktionen
für das Netzwerk: Mit der SmartConsole Utility
werden zusätzliche D–Link Smart Switches innerhalb
desselben Layer2 Segments automatisch erkannt.
Basiskonfigurationen wie Passwortänderungen und
Firmware Upgrades werden durch ein verständliches
Start Setup vereinfacht und zusammengefasst.
Der DGS–1210 unterstützt zusätzlich zur Web–Oberfläche
das Management über TELNET Basis–CLI,
SNMP und D–View 6.0, die zur integrierten Überwachung
und Verwaltung aller kritischenNetzwerkkomponenten
dienen.Flexibel mit Power–over–Ethernet (PoE)Durch
Power over Ethernet kann auf Steckdosen bei den
Endgeräten verzichtet werden.
Mit einer Kat. 5 Netzwerkverkabelung werden PoE–fähige
Endgeräte gleichzeitig mit Strom und Daten versorgt.Der
Grüne SwitchDer DGS–1210 ist mit der neusten D–Link
Green Technologie ausgestattet,
die den Stromverbrauch und somit die Betriebskosten
ohne Leistungseinbußen maßgeblich senkt.
Somit wird auch kleinen und mittleren Unternehmen
der Aufbau einer energieeffizienten Netzwerkinfrastruktur
ermöglicht.Limited Lifetime WarrantyD–Link gewährleistet
standardmäßig auf Smart Managed Switches eine
eingeschränkte lebenslange Garantie.
Zudem schützen optionale Servicepakete das Netzwerk
im Fall eines Gerätedefektes vor längeren Ausfällen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 28 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Combo Gigabit
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
370 W
Leistung
Switching–Kapazität: 56 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 41.7 Mpps
Kapazität
Statische MAC–Adressen: 256 ¦ Layer 2–Multicast–Adressen: 64 ¦ IPv4–Routing–Eingänge: 124 ¦ IPv6 Routin–Einträge: 50 ¦ ARP–Einträge: 256 ¦ IGMP–Gruppen: 256 ¦ ACL–Regeln: 768 ¦ VLAN–Gruppen: 4094
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10KB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, TLS 1.0, PEAP, TTLS
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, BOOTP–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, STP Support, RSTP–Unterstützung, MSTP Support, DHCP–Snooping, ACL Support, QoS, MLD–Snooping, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, D–Link Green Technology, LLDP–Support, Port Security, IP–MAC–Einbindung, SNMP–Trap, DHCP–Client, Multicast–Filterfunktion, ToS, DSCP–Unterstützung, 2 Lüfter, LLDP–MED, WRR, HOL Blocking Prevention, Loopback–Erkennung, ARP–Spoofing, 4,1 Mbit Paketpuffer, Asymmetric VLAN, Auto Voice VLAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
RAM
128 MB DDR3 SDRAM
Flash–Speicher
32 MB
Statusanzeiger
Stromversorgung, Lüfter, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ ¦ 4 x Gigabit LAN RJ–45/SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
29 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
17.1 Watt
Verschiedenes
MTBF
277,967 Stunden
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, C–Tick, BSMI, CB, CCC
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
3,94 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95% RH
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95% RH

Weitere Suchbegriffe: soho-switch d-link, soho switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 322,61*
€ 347,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 324,80*
€ 348,72*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 330,83*
€ 354,23*
€ 4,99*
ab € 330,44*
€ 354,24*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 345,45*
€ 371,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,01*
€ 441,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,20*
€ 433,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,23*
€ 431,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,05*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,74*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,55*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.