Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 26-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch|green 24x 10/100/1000Mbit/s TP Switch 1 Gbps RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 26-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch|green 24x 10/100/1000Mbit/s TP Switch 1 Gbps RJ-45
D-Link 26-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch|green 24x 10/100/1000Mbit/s TP Switch 1 Gbps RJ-45
Artikel-Nr.:
     7405B-999478110
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-26/E
EAN/GTIN:
     790069469664
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 26-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch|green 24x 10/100/1000Mbit/s TP Switch 1 Gbps RJ-45

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: D-Link DGS 1210-26 - Switch - 26 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 26 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP Leistung: Switching-Kapazität: 52 Gbps ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 38.7 Mpps Kapazität: Statische MAC-Adressen: 256 ¦ IGMP-Gruppen: 256 ¦ Layer 2-Multicast-Adressen: 64 ¦ VLAN-Gruppen: 256 ¦ QoS-Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 ¦ IPv4-Routing-Eingänge: 124 ¦ IPv6 Routin-Einträge: 50 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10.000 Byte Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, WRR Queuing, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D-Link Green Technology, ohne Lüfter, LLDP-Support, IP-MAC-Einbindung, SNMP-Trap, DHCP-Client, Multicast-Filterfunktion, LLDP-MED, EEE, WRR, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, 4,1 Mbit Paketpuffer, Anti-ARP Spoofing, MIB Support Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 14 cm x 4,4 cm Gewicht: 2,06 kg Lokalisierung: Europa

D–Link 26–Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch|green 24x 10/100/1000Mbit/s TP Switch 1 Gbps RJ–45

Produktbeschreibung:

26–Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switchdlink|green,
24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ–45) Port2x 100/1000Mbit/s
SFP Slot802.3x Flow Control,
802.3ad Link Aggregation und statische Trunks,
bis zu 8 Ports in bis zu 4 Gruppen, Jumbo Frames
bis 10000Bytes,
8K MAC–Adressen, 802.3az Energy Efficient Ethernet
(EEE) Port–Stromsparmodus im Leerlauf,
automatische Verringerung der Signalstärke abhängig
von der Kabellänge,
automatisches und zeitplangesteuertes Umschalten
in den Stromsparmodus von ungenutzen Anschlüssen,
automatische Abschaltung von Ports und LEDs nach Zeitplan,
automatischer System Stromsparmodus nach Zeitplan,
reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung,
längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten802.1D
und 802.1w Rapid Spanning Tree,
Loopback Detection802.1Q VLAN Unterstützung mit
bis zu 256 statischen Gruppen,
Traffic Segmentation802.1p port–basierte Prioritätssteuerung mit 8 Queues,
automatische Voice– und Surveillance–VLANs, IGMPv1/v2

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 26 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Leistung
Switching–Kapazität: 52 Gbps ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 38.7 Mpps
Kapazität
Statische MAC–Adressen: 256 ¦ IGMP–Gruppen: 256 ¦ Layer 2–Multicast–Adressen: 64 ¦ VLAN–Gruppen: 256 ¦ QoS–Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 ¦ IPv4–Routing–Eingänge: 124 ¦ IPv6 Routin–Einträge: 50
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10.000 Byte
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, SSL, TLS 1.0, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, BOOTP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)–Warteschlange, Store–and–Forward, Broadcast Storm Control, IPv6–Unterstützung, Vollduplex–Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD–Snooping, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D–Link Green Technology, ohne Lüfter, LLDP–Support, IP–MAC–Einbindung, SNMP–Trap, DHCP–Client, Multicast–Filterfunktion, LLDP–MED, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Head–of–line (HOL) Blocking Prevention, Loopback–Erkennung, 4,1 Mbit Paketpuffer, Anti–ARP Spoofing, MIB Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az
RAM
128 MB DDR3 SDRAM
Flash–Speicher
32 MB
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 2 x 1000Base–X SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
15.11 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
5.06 Watt
Verschiedenes
MTBF
1,082,534 Stunden
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI, CB, CCC, VCCI Class A
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
2,06 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95% RH
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95% RH

Weitere Suchbegriffe: soho-switch d-link, soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,37*
€ 133,13*
€ 6,78*
ab € 109,30*
€ 136,59*
€ 4,50*
ab € 110,32*
€ 137,96*
Frei Haus
ab € 113,65*
€ 141,76*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 115,16*
€ 143,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 94,77*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,74*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,55*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.