Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 24-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch|green 3.0 24x Switch Glasfaser LWL 1 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 24-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch|green 3.0 24x Switch Glasfaser LWL 1 Gbps Power over Ethernet
D-Link 24-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch|green 3.0 24x Switch Glasfaser LWL 1 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999478112
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-24P/E
EAN/GTIN:
     790069468537
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 24-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch|green 3.0 24x Switch Glasfaser LWL 1 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: D-Link DGS 1210-24P - Switch - 28 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 28 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 193 W Leistung: Switching-Kapazität: 56 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 41.7 Mpps Kapazität: Statische MAC-Adressen: 256 ¦ IGMP-Gruppen: 256 ¦ ARP-Einträge: 256 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10.000 Byte Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, WRR Queuing, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP Support, RSTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, D-Link Green Technology, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, MIB, Multicast-Filterfunktion, CoS, TFTP-Client, MIB II, AAA, 1 Ventilator, LLDP-MED, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, 4,1 Mbit Paketpuffer, Asymmetric VLAN, Auto Voice VLAN, Anti-ARP Spoofing Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 25 cm x 4,4 cm Gewicht: 3,75 kg

D–Link 24–Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch|green 3.0 24x Switch Glasfaser LWL 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Smart LüfterUmfangreiche Sicherheitsfunktionen
im NetzwerkDer DGS–1210–16 ist mit erweiterten
Sicherheitseinstellungen ausgestattet.
So schaltet sich die D–Link SafeGuard Engine ein,
wenn durch Virenbefall einzelner Netzwerkkomponenten
große Datenmengen die Switch–CPU überlasten.
Die Access Control List legt fest, welcher Benutzer
welche Dienste und Dateien nutzen darf,
und authentifiziert diese Nutzer durch den IEEE
802.1X Standard.
Für zusätzliche Sicherheit sorgt z.B. das DHCP
Server Screening* – der Switch erkennt anhand
der DHCP–Anfrage der Clients und der entsprechenden
Antwort des Servers dessen IP–Adresse und ordnet
diese automatisch der dem Port zugehörigen MAC
Adresse zu.Hohe Funktionalität dank Bandbreitenkontrolle
und QoSDer Switch überzeugt durch ausgefeilte
QoS–Funktionen zur automatischen Priorisierung
digitaler Datenpakete.
Für eine optimale Sprachqualität bei VoIP–Anwendungen
sorgt die Voice–VLAN Unterstützung dafür,
dass der Voice Traffic automatisch auf ein VLAN
mit höchster Priorität verschoben wird.
Die Bandbreitenkontrolle ermöglicht es dem Netzwerkadministrator außerdem,
Bandbreiten für untergeordnete Geräte zu begrenzen.Darüber
hinaus ist der DGS–1210 mit nützlichen Layer2
Funktionen ausgestattet,
inklusive IGMP Snooping, Port Mirroring und dem
LACP Trunking Protokoll.
Rapid Spanning Tree und Loopback Detection erkennen
redundante Schleifen umgehend und blockieren die
doppelte Verbindung automatisch.
Die Kabeldiagnose erlaubt Netzwerkadministratoren,
den Status und eventuelle Fehlfunktionen der Kupferleitungen
schnell zu ermitteln und zu beheben.Netzwerk–Management
leicht gemachtDer Smart Switch bietet gerade kleineren
Unternehmen kostengünstig einfache Verwaltungsfunktionen
für das Netzwerk: Mit der SmartConsole Utility
werden zusätzliche D–Link Smart Switches innerhalb
desselben Layer2 Segments automatisch erkannt.
Basiskonfigurationen wie Passwortänderungen und
Firmware Upgrades werden durch ein verständliches
Start Setup vereinfacht und zusammengefasst.
Der DGS–1210–16 unterstützt zusätzlich zur Web–Oberfläche
das Management über TELNET Basis–CLI,
SNMP und D–View 6.0, die zur integrierten Überwachung
und Verwaltung aller kritischen Netzwerkkomponenten
dienen.Der Grüne SwitchDer DGS–1210 ist mit der
neusten D–Link Green Technologie ausgestattet,
die den Stromverbrauch und somit die Betriebskosten
ohne Leistungseinbußen maßgeblich senkt.
Somit wird auch kleinen und mittleren Unternehmen
der Aufbau einer energieeffizienten Netzwerkinfrastruktur ermöglicht.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 28 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
193 W
Leistung
Switching–Kapazität: 56 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 41.7 Mpps
Kapazität
Statische MAC–Adressen: 256 ¦ IGMP–Gruppen: 256 ¦ ARP–Einträge: 256
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10.000 Byte
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, Auto–Negotiation, BOOTP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Port–Spiegelung, WRR Queuing, Store–and–Forward, Broadcast Storm Control, IPv6–Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP Support, RSTP–Unterstützung, DHCP–Snooping, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, D–Link Green Technology, IPv4–Unterstützung, LLDP–Support, IP–MAC–Einbindung, DHCP–Client, MIB, Multicast–Filterfunktion, CoS, TFTP–Client, MIB II, AAA, 1 Ventilator, LLDP–MED, HOL Blocking Prevention, Loopback–Erkennung, 4,1 Mbit Paketpuffer, Asymmetric VLAN, Auto Voice VLAN, Anti–ARP Spoofing
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, Lüfter, Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 4 x 10/100/1000 Base–T RJ–45/SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby–Modus
16.6 Watt
Verschiedenes
MTBF
469,262 Stunden
Produktzertifizierungen
cUL, LVD
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
3,75 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: d-link poe switch 24 port, soho switch, soho-switch d-link, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 254,64*
€ 273,37*
1 Tag
17
pro Stück
€ 2,90*
ab € 259,10*
€ 278,94*
2 Tage
31
pro Stück
€ 6,90*
ab € 258,59*
€ 278,95*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 262,87*
€ 283,28*
Lager 7405
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 270,34*
€ 292,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,49*
€ 348,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,40*
€ 342,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 27,50*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,81*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,06*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,66*
Zubehör
D-Link
DGS-1016S/E
ab € 58,64*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 94,77*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,74*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,55*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.