D-Link 10-Port Layer2 PoE Smart Managed Gigabit Switch|green 3.0 8x 10/100/1000Mbit/s Switch 1 Gbps Power over Ethernet RJ-45
Artikeldetails:
- Medium: Glasfaser (LWL) Rack Höheneinheiten: 1 Netzwerkstandards: Power over Ethernet Bauform: Rack-Modul Portzahl: 8 Netzwerk/Telefon-Zusatzfunktionen: MDI Port-Erkennung Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Managed Typ: Switch Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45
D–Link 10–Port Layer2 PoE Smart Managed Gigabit Switch|green 3.0 8x 10/100/1000Mbit/s Switch 1 Gbps Power over Ethernet RJ–45
Produktbeschreibung:
Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS?1210+
unterstützt zahlreiche Features die normalerweise
nur in High?End Switches zu finden sind.
Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service
und Sicherheit,
aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches.
Durch den geringen Administrationsaufwand ist
er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren
Unternehmen geeignet.
Zudem arbeitet er durch eine lüfterlose Bauweise
geräuschlos und eignet sich somit auch für offene
Büroumgebungen.Hohe Funktionalität dank Bandbreitenkontrolle
und QoSDer Switch überzeugt durch ausgefeilte
QoS–Funktionen zur automatischen Priorisierung
digitaler Datenpakete.
Für eine optimale Sprachqualität bei VoIP–Anwendungen
sorgt die Voice–VLAN Unterstützung dafür,
dass der Voice Traffic automatisch auf ein VLAN
mit höchster Priorität verschoben wird.
Die Bandbreitenkontrolle ermöglicht es dem Netzwerkadministrator außerdem,
Bandbreiten für untergeordnete Geräte zu begrenzen.
Darüber hinaus ist der DGS–1210+ mit zahlreichen
Layer2 Funktionen ausgestattet,
inklusive IGMP Snooping, Port Mirroring und dem
LACP Trunking Protokoll.
Rapid Spanning Tree und Loopback Detection erkennen
redundante Schleifen umgehend und blockieren die
doppelte Verbindung automatisch.
Die Kabeldiagnose erlaubt Netzwerkadministratoren,
den Status und eventuelle Fehlfunktionen der Kupferleitungen
schnell zu ermitteln und zu beheben.Fibre UplinksUse
fibre uplinks to connect across longer distances,
like factory lines and university campuses, using lightweight,
secure, and energy?efficient fibre optic cabling
that’s immune to interference and which has access
to higher throughput to protect the future demands
of your business network.Flexibel mit PoEDurch
Power over Ethernet kann auf Steckdosen bei den
Endgeräten verzichtet werden.
Mit einer Kat. 5 Netzwerkverkabelung werden PoE–fähige
Endgeräte gleichzeitig mit Strom und Daten versorgt.Netzwerk?Management
leicht gemachtDer Smart Switch bietet gerade kleineren
Unternehmen kostengünstig einfache Verwaltungsfunktionen
für das Netzwerk: Mit der SmartConsole Utility
werden zusätzliche D–Link Smart Switches innerhalb
desselben Layer 2 Segments automatisch erkannt.
Basiskonfigurationen wie Passwortänderungen und
Firmware Upgrades werden durch ein verständliches
Start Setup vereinfacht und zusammengefasst.
Der DGS–1210 + unterstützt zusätzlich zur Web–Oberfläche
das Management über TELNET Basis–CLI,
SNMP und D–View 7, die zur integrierten Überwachung
und Verwaltung aller kritischen Netzwerkkomponenten
dienen.Der Grüne SwitchDer DGS–1210+ ist mit der
neusten D–Link Green Technologie ausgestattet,
die den Stromverbrauch und somit die Betriebskosten
ohne Leistungseinbußen maßgeblich senkt.
Somit wird auch kleinen und mittleren Unternehmen
der Aufbau einer energieeffizienten Netzwerkinfrastruktur
ermöglicht.Surveillance ModeSelect Surveillance
Mode in the Web UI to take advantage of easy?to?use
surveillance features which enable you to manage
your surveillance network effortlessly.
It automatically detects your security devices
and segments them into a dedicated Auto Surveillance
VLAN to handle video surveillance traffic securely
and efficiently.
Technische Details:
Allgemeines
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Schnittstellen/Konnektivität
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
SNMP; Telnet; VOIP
Netzwerkstandards
Power over Ethernet
Technische Daten
Netzwerk/Telefon–Zusatzfunktionen
MDI Port–Erkennung
Sonstiges / Zubehör