Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 20-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch|green 3.0 16x 10/100/1000Mbit/s TP Switch Glasfaser LWL 1 Gbps RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 20-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch|green 3.0 16x 10/100/1000Mbit/s TP Switch Glasfaser LWL 1 Gbps RJ-45
D-Link 20-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch|green 3.0 16x 10/100/1000Mbit/s TP Switch Glasfaser LWL 1 Gbps RJ-45
Artikel-Nr.:
     7405B-999478119
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-20/E
EAN/GTIN:
     0790069467745
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 20-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch|green 3.0 16x 10/100/1000Mbit/s TP Switch Glasfaser LWL 1 Gbps RJ-45

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: D-Link Web Smart DGS-1210-20 - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP Leistung: Switching-Kapazität: 40 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 29.8 Mpps Kapazität: IGMP-Gruppen: 256 ¦ Portwarteschlange: 4 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Routing Protocol: IGMPv2, IGMP Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Layer 2 switching, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, WRR Queuing, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, TFTP Support, ACL Support, QoS, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D-Link Green Technology, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, Port Security, SNMP-Trap, DHCP-Client, MIB, 1-MB-Paketpuffer, Multicast-Filterfunktion, CoS, TFTP-Client, 802.1x-Authentifizierung, SNMP-Unterstützung, ToS, DSCP-Unterstützung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x Stromversorgung: AC 100/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 14 cm x 4,4 cm Gewicht: 2,2 kg

D–Link 20–Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch|green 3.0 16x 10/100/1000Mbit/s TP Switch Glasfaser LWL 1 Gbps RJ–45

Produktbeschreibung:

20–Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switchdlink|green 3.0,
16x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ–45) Port4x TP Combo
Port/SFP Slot für opt.
100/1000Mbit/s Fiber Transceiver802.3x Flow Control,
802.3ad Link Aggregation und statische Trunks,
bis zu 8 Ports in bis zu 8 Gruppen, Jumbo Frames
bis 10000Bytes,
802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Port–Stromsparmodus im Leerlauf,
automatische Verringerung der Signalstärke abhängig
von der Kabellänge,
automatisches und zeitplangesteuertes Umschalten
in den Stromsparmodus von ungenutzen Anschlüssen,
automatische Abschaltung von Ports und LEDs nach Zeitplan,
automatischer System Stromsparmodus nach Zeitplan,
reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung,
längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten802.1D/802.1w/802.1s
Multiple Spanning Tree,
Loopback Detection802.1Q VLAN Unterstützung mit
bis zu 256 statischen Gruppen802.1p port–basierte
Prior DGS–1210–20/E

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 16 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Leistung
Switching–Kapazität: 40 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 29.8 Mpps
Kapazität
IGMP–Gruppen: 256 ¦ Portwarteschlange: 4
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, SSL 3.0, SSL 2.0
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Layer 2 switching, Auto–Negotiation, BOOTP–Unterstützung, ARP–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Port–Spiegelung, WRR Queuing, Store–and–Forward, Broadcast Storm Control, IPv6–Unterstützung, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP–Unterstützung, STP Support, RSTP–Unterstützung, DHCP–Snooping, TFTP Support, ACL Support, QoS, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D–Link Green Technology, IPv4–Unterstützung, LLDP–Support, Port Security, SNMP–Trap, DHCP–Client, MIB, 1–MB–Paketpuffer, Multicast–Filterfunktion, CoS, TFTP–Client, 802.1x–Authentifizierung, SNMP–Unterstützung, ToS, DSCP–Unterstützung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Statusanzeiger
Anschluß–Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 4 x 1000Base–X SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
14.06 Watt
Verschiedenes
MTBF
253,460 Stunden
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, C–Tick, BSMI, cUL, ICES–003, LVD, VCCI Class A
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
2,2 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho-switch d-link, soho switch, soho-switch 20port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 102,28*
€ 121,40*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 102,23*
€ 121,41*
Lager 7405
21
pro Stück
€ 1,00*
ab € 108,75*
€ 129,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,06*
€ 130,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 130,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,81*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,06*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,66*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,74*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,55*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.