Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 10-Port Layer2 PoE+ Smart Managed Gigabit Switch8 x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 PoE Switch 1 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 10-Port Layer2 PoE+ Smart Managed Gigabit Switch8 x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 PoE Switch 1 Gbps Power over Ethernet
D-Link 10-Port Layer2 PoE+ Smart Managed Gigabit Switch8 x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 PoE Switch 1 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999478122
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-10MP/E
EAN/GTIN:
     790069467714
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 10-Port Layer2 PoE+ Smart Managed Gigabit Switch8 x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 PoE Switch 1 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: D-Link DGS 1210-10MP - Switch - 10 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 10 Anschlüsse - L2+ - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 130 W Leistung: Switching-Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 14,88 Mpps Kapazität: Statische MAC-Adressen: bis zu 256 ¦ IPv4-Routen: 124 ¦ IPv6-Routen: 50 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10.000 Byte Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH-2, CLI Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, BOOTP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, QoS, Safeguard Engine, D-Link Green Technology, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Client, Multicast-Filterfunktion, LLDP-MED, Extensive ACL support, WRR, Loopback-Erkennung, 4,1 Mbit Paketpuffer, Asymmetric VLAN, Auto Voice VLAN, Anti-ARP Spoofing Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 33 cm x 18 cm x 4,4 cm Gewicht: 1,77 kg Lokalisierung: Europa

D–Link 10–Port Layer2 PoE+ Smart Managed Gigabit Switch8 x 10/100/1000Mbit/s TP RJ–45 PoE Switch 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

10–Port Layer2 PoE+ Smart Managed Gigabit Switch8
x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ–45) PoE Port,
Port 1–8 802.3at Power–over–Ethernet bis 30 Watt
Leistung pro Port2x 100/1000Mbit/s SFP Slot802.3x Flow Control,
802.3ad Link Aggregation und statische Trunks,
bis zu 8 Ports in bis zu 8 Gruppen, Jumbo Frames
bis 9216Bytes,
802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Port–Stromsparmodus im Leerlauf,
automatische Verringerung der Signalstärke abhängig
von der Kabellänge,
automatisches und zeitplangesteuertes Umschalten
in den Stromsparmodus von ungenutzen Anschlüssen,
automatische Abschaltung von Ports und LEDs nach Zeitplan,
automatischer System Stromsparmodus nach Zeitplan,
reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung,
längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten
802.1D/802.1w/802.1s Multiple Spanning Tree,
Loopback Detection802.1Q VLAN Unterstützung mit
bis zu 256 statischen Gruppen802.1p port–basierte
Prioritätssteuerung mit 8 Queues,
CoS Paketklassifizierung mit ToS,

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 10 Anschlüsse – L2+ – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
130 W
Leistung
Switching–Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 14,88 Mpps
Kapazität
Statische MAC–Adressen: bis zu 256 ¦ IPv4–Routen: 124 ¦ IPv6–Routen: 50
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10.000 Byte
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH–2, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, TLS 1.0, PEAP, TTLS
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, BOOTP–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, DHCP–Snooping, Quality of Service (QoS), Safeguard Engine, D–Link Green Technology, ohne Lüfter, LLDP–Support, DHCP–Client, Multicast–Filterfunktion, LLDP–MED, Extensive Access Control List (ACL) support, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback–Erkennung, 4,1 Mbit Paketpuffer, Asymmetric VLAN, Auto Voice VLAN, Anti–ARP Spoofing
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
RAM
128 MB DDR3 SDRAM
Flash–Speicher
32 MB
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ ¦ 2 x Gigabit LAN SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby–Modus
5.2 Watt
Verschiedenes
MTBF
1,274,005 Stunden
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI, CB, CCC, VCCI Class A
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
1,77 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95%
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95%

Weitere Suchbegriffe: soho-switch d-link, soho switch, 10port sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,70*
ab € 101,62*
€ 124,27*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 103,41*
€ 125,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,60*
€ 127,99*
2 Tage
26
pro Stück
€ 6,90*
ab € 105,52*
€ 128,45*
Lager 7405
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 130,16*
€ 157,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,74*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,55*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.