Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate Spin P4 TMP414RN-52 Flip-Design Intel Core i5 1240P / 1,7 GHz Win 11 Pro Iris Xe Graphics 8 GB RAM 256 SSD 35,6 cm 14" IPS Touchscreen 1920 x 1200 Wi-Fi 6E Slate...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer TravelMate Spin P4 TMP414RN-52 Flip-Design Intel Core i5 1240P / 1,7 GHz Win 11 Pro Iris Xe Graphics 8 GB RAM 256 SSD 35,6 cm 14" IPS Touchscreen 1920 x 1200 Wi-Fi 6E Slate...
Acer TravelMate Spin P4 TMP414RN-52 Flip-Design Intel Core i5 1240P / 1,7 GHz Win 11 Pro Iris Xe Graphics 8 GB RAM 256 SSD 35,6 cm 14" IPS Touchscreen 1920 x 1200 Wi-Fi 6E Slate...
Artikel-Nr.:
     7405B-999516131
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.VV2EG.001
EAN/GTIN:
     4711121199028
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

Acer TravelMate Spin P4 TMP414RN-52 Flip-Design Intel Core i5 1240P / 1,7 GHz Win 11 Pro Iris Xe Graphics 8 GB RAM 256 SSD 35,6 cm 14" IPS Touchscreen 1920 x 1200 Wi-Fi 6E Slate Blue kbd: Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer TravelMate Spin P4 TMP414RN-52 - 35,6 cm (14") - Core i5 1240P - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook - Flip-Design Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) - 1240P / 1,7 GHz, bis zu 4,4 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 (1 x 8 GB) Speicherkapazität: 256 GB SSD Bildschirm: 35,6 cm (14") LED-Hintergrundbeleuchtung Touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz - matt Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Eingabegerät: Digitalisierer, Digitalstift Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet Batterie: 4 Zellen Besonderheiten: Beschleunigungssensor Sicherheit: Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Slate Blue Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,99 cm x 22,99 cm x 1,799 cm Gewicht: 1,6 kg Lokalisierung: Region: Deutschland Umweltschutzstandards: TCO Certified Notebooks 9 Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.534 W/kg (head) ¦ 1.534 W/kg (body) ¦ 1.534 W/kg (Gliedmaßen)

Acer TravelMate Spin P4 TMP414RN–52 Flip–Design Intel Core i5 1240P / 1,7 GHz Win 11 Pro Iris Xe Graphics 8 GB RAM 256 SSD 35,6 cm 14" IPS Touchscreen 1920 x 1200 Wi–Fi 6E Slate Blue kbd: Deutsch

Produktbeschreibung:

Allgemeines Produktlinie Acer TravelMate Series
Modellbezeichnung TMP414RN– Typ Notebook Betriebssystem
Windows 11 Professional Festplatte Festplatten–Art
Solid State Disk Festplatte 256 GB Speicher Hauptspeicher
8 GB Speichertyp DDR4 Prozessor CPU Core i5 CPU–Typ
Mobile CPU CPU Taktfrequenz 1,7 GHz Anzeige Bildschirmdiagonale
(cm) 35,6 cm Bilddiagonale (Zoll) 14 " Auflösung
nativ 1920 * 1200 Auflösung WUXGA (1920x1200)
Paneltyp IPS Bildschirmverspiegelung Non–Glare /
matt Displayfunktionen Touch–Screen Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität HDMI Technische Daten Lokalisierung
Deutschland Abmessungen /
Gewicht Gewicht 1,58 kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – Flip–Design
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1240P / 1,7 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Cache
12 MB
Funktionen
Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost)
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (1 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
32 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
1
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD PCIe – Micron
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") – IPS
LCD–Hintergrundbeleuchtung
LED–Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen
Ja (Multi–Touch)
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
200 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Corning Gorilla Glass 3, Acer BluelightShield–Technologie, 25 ms Ansprechrate
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal–Speicher)
Kamera
Ja – HD
Videoauflösungen
1280 x 720
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Digitalstift
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Multi–Gesture–Touchpad, Präzisions–Touchpad, Corning Gorilla Glass–Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211 – M.2 2230 (CNVi)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Wake–on–LAN (WOL), Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium–Ionen
Kapazität
56 Wh
AC–Adapter
Ausgang
65 Watt, 19 V, 3.42 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (DC–In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN (RJ–45) ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Verschiedenes
Farbe
Slate Blue
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, aktiver Eingabestift
Kennzeichnung
HDCP
SAR–Wert
1,534 W/kg (Körper), 1,534 W/kg (Kopf), 1,534 W/kg (Gliedmaße)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.534 W/kg (head) ¦ 1.534 W/kg (body) ¦ 1.534 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31,99 cm x 22,99 cm x 1,799 cm
Gewicht
1,6 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
– TCO Certified Notebooks 9
EPEAT–kompatibel
EPEAT Climate+
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre – Pick–Up & Return ¦ International Travelers–Garantie – 1 Jahr

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 715,53*
€ 741,86*
1 Tag
1
€ 1,00*
ab € 738,86*
€ 766,29*
Frei Haus
ab € 749,31*
€ 777,79*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 764,53*
€ 791,38*
€ 6,90*
ab € 841,06*
€ 870,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,38*
€ 941,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,68*
€ 940,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,43*
€ 934,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,14*
€ 925,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,53*
€ 909,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
LC.DCK11.001
ab € 84,74*
Zubehör
Acer
GP.STY11.00N
ab € 32,41*
Zubehör
Acer
NP.DCK11.01N
ab € 132,65*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,61*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,01*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,78*
Zubehör
Acer
GP.DCK11.012
ab € 334,79*
Zubehör
Acer
GP.DCK11.003
ab € 76,31*
Zubehör
Acer
GP.DCK11.00Q
ab € 136,84*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,57*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,53*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,03*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.