Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XM3142 Laser MFP 40ppm Mono HV EMEA Laser/LED-Druck 40 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark XM3142 Laser MFP 40ppm Mono HV EMEA Laser/LED-Druck 40 ppm
Lexmark XM3142 Laser MFP 40ppm Mono HV EMEA Laser/LED-Druck 40 ppm
Artikel-Nr.:
     7405B-999522183
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     29S8170
EAN/GTIN:
     0734646731881
Suchbegriffe:
Laserdrucker
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker

Lexmark XM3142 Laser MFP 40ppm Mono HV EMEA Laser/LED-Druck 40 ppm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lexmark XM3142 - Multifunktionsdrucker - s/w Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Faxtyp: Super G3 - Normalpapier Drucktechnologie: Laser (monochrom) Monatliche Kapazität (max.): 80000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen: 800 - 8000 Seiten Max. Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 39 Seiten/Min. Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 40 Seiten/Min. Max. Druckauflösung: Bis zu 2400 x 600 dpi Max. Druckauflösung Klasse: Bis zu 2400 x 600 dpi Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit: 33.6 Kbps Scannen: 600 x 600 dpi Bildschirm: 10,9 cm (4.3") Vorlagenart: Blätter Kapazität Dokumenteinzug: 50 Blatt Mediengröße: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton Standardmedienkapazität: 350 Blatt Max. Medienkapazität: 900 Blatt Mehrzweckeinzug Kapazität: 100 Blatt Ausgabeablagekapazität: 150 Blatt Automatisch beidseitig: Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0-Host AirPrint-fähig: Ja Büromaschinen-Merkmale: Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, auf PC scannen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 41,148 cm x 36,068 cm x 35,36 cm Umweltschutzstandards: EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert

Lexmark XM3142 Laser MFP 40ppm Mono HV EMEA Laser/LED–Druck 40 ppm

Produktbeschreibung:

Der Lexmark XM3142 Monochrom–All–in–One bietet
kleinen Arbeitsgruppen skalierbare Lösungen und
Sicherheit auf Unternehmensniveau mit bis zu 40
Seiten pro Minute.
Kompakte Größe mit Trusted Platform Module (TPM) Standard.
Fähigkeit zur Druckfreigabe und Berechtigung für
Managed Print Services (MPS).
Großer, leicht zu bedienender Touchscreen für
gleichbleibende Leistung in der gesamten Flotte.
Drucken Sie von überall aus mit Standard–Wi–Fi
und voller mobiler Unterstützung.

Technische Details:

Allgemein
Druckerschriften
PCL (Bitmap) x 2 ¦ Skalierbare PostScript x 163 ¦ Skalierbare PCL x 94 ¦ Skalierbare PPDS x 39 ¦ PPDS (Bitmap) x 5
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Faxtyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser – monochrom
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
800 – 8000 Seiten
Display–Diagonale
10,9 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi–Fi, USB 2.0–Host
AirPrint–fähig
Ja
Büromaschinen–Merkmale
Scan–to–E–Mail, Scan–to–Network, Scannen an FTP, auf PC scannen
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Max. unterstützter Speicher
2 GB
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 39 Seiten/Min.
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, PCL 5, PCLm
Bildverbesserungstechnologie
1200 IQ, 2400 IQ
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.9 Sek.
Scannen
Scanelement
CIS
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Dokumenten– und Medienhandling
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Max. Mediengröße
A4/Legal
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität
350 Blatt
Max. Medienkapazität
900 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
Zufuhrfach – 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² – 120 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund – 32 lbs ¦ Mehrzweckfach – 100 Blatt Gewicht: 60 g/m² – 217 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund – 58 Pfund ¦ ADF – 50 Blatt ¦ Ausgabefach – 150 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) – SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) – SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (A4/Letter A) – S/W Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Scannen: bis zu 48 Seiten/Min. (Letter A) – s/w ¦ Scannen: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) – s/w ¦ Scannen: bis zu 96 Seiten/Min. (Letter A) – s/w–Duplex ¦ Scannen: bis zu 92 Seiten/Min. (A4) – s/w–Duplex ¦ Scannen: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) – Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe ¦ Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) – Farbe ¦ Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) – SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) – SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4/Letter A) – SW duplex (ISO/IEC 24734)
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit–LAN – RJ–45 ¦ 1 x USB 2.0–Host – 4–polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS–CHAPv2, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows 2000 Server, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows RT, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64–bits), MS Windows Server 2008 (32/64–Bit), MS Windows XP (32/64 Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64–Bit), Windows 10, MS Windows Server 2016, Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 18.04 LTS, MS Windows Server 2019, openSUSE 15.2, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04, Fedora 32, Fedora 33, Debian Linux 10, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
580 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
8.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.2 Watt
Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w
5.9 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) – bis zu 3000 Seiten ¦ 1 x Bildeinheit – bis zu 40000 Seiten
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, NOM, EN55024, EN55022 Class B, CB, ICES–003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950–1, BSMI Class B, KCC, FDA, UL–AR, GOST–R, KC, CECP, CEL, EuP, EN 62311, EN 61000–3, ECMA–370, EFTA, TER, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950–1, CAN/CSA–C22.2 No. 60950–1, DE–UZ 205, EC 1275, IEC/EN 60825–1, EN 62301 Class B, UL–GS
Umweltschutzstandards
EPEAT–kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht
Breite
41,148 cm
Tiefe
36,068 cm
Höhe
35,36 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
47 cm
Transporttiefe
43 cm
Transporthöhe
40,3 cm
Transportgewicht
14,71 kg
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
15 dBA (Leerlauf) / 58 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 80% RH

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 675,97*
€ 736,21*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 741,01*
€ 804,45*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 779,98*
€ 843,69*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,83*
€ 857,83*
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 995,06*
€ 1.078,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,45*
€ 957,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,41*
€ 952,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,68*
€ 939,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,60*
€ 920,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,01*
€ 881,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.