Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecovacs Deebot Saugroboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ecovacs Deebot Saugroboter
Ecovacs Deebot Saugroboter
Artikel-Nr.:
     7405B-999545935
Hersteller:
     ECOVACS
Herst.-Nr.:
     T10TURBO
EAN/GTIN:
     6943757616084
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Ecovacs Deebot Saugroboter

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ECOVACS DEEBOT T10 Turbo - Staubsauger - Roboterstaubsauger Produkttyp: Staubsauger Reinigertyp:: Roboterstaubsauger Kompatible Bodenart: Universaleinsatz Reinigungsmethode: Trocken, feucht Intelligenter Assistent: YIKO - indirekt Staubauffang: Beutellos Kabelloser Betrieb: 260 min Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35,3 cm x 35,3 cm x 10,33 cm

Ecovacs Deebot Saugroboter

Produktbeschreibung:

weiß, inkl. TURBO Reinigungsstation Bodenart: Fliesen,
Parkett/Laminat, Hartboden, Teppich Detail Beutel:
Beutellos Filter–Typ: Feinstaubfilter,
Filterschamm 7405–1901852

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigertyp
Roboterstaubsauger
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubauffang
Beutellos
Filtertyp
Hocheffizienz–Filter
Staubbeutelkapazität
0.4 Liter
Klarwasser–Kapazität
0.24 Liter
Saugleistung
3 kPa
Raumnavigation
Ja
Besondere Merkmale
Einstellbare Saugkraft, integrated HD camera, LDS Lasersystem, real–time video call
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Zeitgeplante Voreinstellungen
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Intelligenter Assistent
YIKO
Sprachgesteuert
Indirekt
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV Rheinland
Mitgeliefertes Zubehör
Seitenbürste
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filter ¦ Reinigungstuch ¦ Reinigungswerkzeug
Energieversorgung
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Kabelloser Betrieb
260 min
Batterie
Lithium
Batteriekapazität
5200 mAh
Ladezeit
6.5 Std.
Abmessungen und Gewicht
Breite
35,3 cm
Tiefe
35,3 cm
Höhe
10,33 cm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 396,19*
€ 505,74*
Frei Haus
ab € 396,55*
€ 522,28*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 452,68*
€ 578,23*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 457,77*
€ 579,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,17*
€ 806,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,65*
€ 689,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,64*
€ 685,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,11*
€ 633,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,69*
€ 600,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,77*
€ 544,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.