Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOVACS Deebot T10 Turbo Saugroboter weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ECOVACS Deebot T10 Turbo Saugroboter weiß
ECOVACS Deebot T10 Turbo Saugroboter weiß
Artikel-Nr.:
     832-431030
Hersteller:
     ECOVACS
Herst.-Nr.:
     T10TURBO
EAN/GTIN:
     6943757616084
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Verbesserte KI-Technologie AIVI (Artificial Intelligence & Visual Interpretation)
Mit mehr KI-Rechenleistung erkennt der spezialisierte, 16-mal leistungsstärkere KI-Prozessor noch mehr Objekte schneller und genauer, um Hindernisse zu vermeiden und ein Verheddern und Festfahren zu verhindern. AIVI 3.0 verfügt über eine intelligente Erkennung, die 18 Arten von Objekten* wie Möbel, Bodenbeläge und andere automatisch unterscheiden kann. * Die Daten stammen aus dem ECOVACS-Labor. Der DEEBOT T10 TURBO ist mit der AIVI 3.0 Technologie und einer HD-Kamera mit Nachtsichtsensor ausgestattet, die Menschen und verschiedene Objekte, u. a. Socken, Mopps, Schuhe, Kabel, Stühle mit U-Fuß, Ladestationen, Mülleimer, Fußmatten, Sofas, Couchtische, Hocker, Türen, TV-Schränke, Esstische und Esszimmerstühle, Haustiere und Bodenbeläge erkennt. Die Liste erkennbarer Objekte wird laufend aktualisiert. Die tatsächliche Leistung des Produkts hängt von der Umgebung und der Form der Objekte ab.

Top-Kamera in verschiedenen Lichtverhältnissen
Die integrierte 960P-HD-Kamera mit Nachtlichtsensor hat im Sichtfeld einen Erfassungsbereich von 148,3° und kann statische und sich bewegende Objekte – auch im Dunkeln – erkennen. Deine Privatsphäre ist uns wichtig. Deshalb informiert dich der T10 TURBO per Sprachnachricht und über eine Kontrollleuchte neben dem Objektiv, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Außerdem wurden Datenschutz- und Datensicherheit bei Roboter und App vom TÜV Rheinland zertifiziert.

Echtzeit-Video- und Kommunikationsfunktion
Mit der Echtzeit-Video- und Kommunikationsfunktion des DEEBOT T10 TURBO bleibst du mit deinen Angehörigen zuhause in Kontakt. Bei Abwesenheit kannst du mit der Bereichskontrolle in deinem Zuhause jederzeit nach dem Rechten sehen. So lässt sich deine Wohnung mal eben überprüfen, auch wenn du nich zuhause bist.

KI-Sprachassistent YIKO
Ob Reinigungsbefehl oder Auswahl des Reinigungsmodus – eine kurze Anweisung genügt! Unser branchenführender KI-Sprachassistent YIKO macht dir mit seiner leistungsstarken Sprachdatenbank und Spracherkennungstechnologie das Leben leicht. Er versteht deine Reinigungsbefehle genau, antwortet und legt los. Mit drei integrierten Mikrofonen ist er außerdem zur Geräuschlokalisierung fähig und erkennt menschliche Formen. Sag einfach "OK YIKO" und dein DEEBOT putzt den Boden im voreingestellten Bereich rund um die Geräuschquelle.

Erstaunliche ECOVACS HOME App
Unsere benutzerfreundliche ECOVACS HOME App erstellt ein präzises 3D-Abbild deines Zuhauses. Mit der App kannst du den Reinigungsmodus und bestimmte zu reinigende Bereiche ganz einfach festlegen. Du kannst sogar den gesamten Reinigungsvorgang überwachen und steuern und für eine präzisere Reinigung die Karte und dargestellte Möbel bearbeiten.

Überarbeitete Karte
Mit TrueMapping 2.0 kann die ECOVACS HOME App 2D- und 3D-Karten der Wohnung automatisch speichern. Du kannst zwischen der 2D- und der präziseren 3D-Ansicht deines Zuhauses wechseln. Indem der DEEBOT mehr über die Wohnumgebung lernt, erstellt er eine detailliertere Umgebungskarte, die den Schnitt der Wohnung, Möbel und Bodenbeläge wiedergibt. Über die 3D Karte kannst du den DEEBOT T10 TURBO sogar an bestimmten Orten reinigen lassen, z.B. unter bzw. rund um Möbel.

Erstklassige Kartierung und Navigation mit TrueMapping 2.0
Die TrueMapping-Navigation des DEEBOT T10 TURBO ist dank optimiertem Algorithmus, der eine präzise Navigation im ganzen Zuhause ermöglicht, intelligenter und stabiler als je zuvor. Er erkennt kleinere Objekte 4-mal genauer als die gängigen LDS-Sensoren. Das modulierte Lichtsignal wird aufgrund der längeren Wellenlänge nicht von externen Lichtquellen gestört. Der DEEBOT T10 TURBO navigiert sowohl im Hellen als auch im Dunkeln problemlos durch dein Zuhause und kann dieses jederzeit mühelos, gründlich und ohne Unterbrechungen reinigen. Das dToF-Modul ist gut abgeschirmt und so vor vor Fremdkörpern und Staub geschützt. So ist der Roboter für verschiedene komplexe Umgebungen geeignet.

TURBO Reinigungsstation
Erlebe mit der TURBO Station das müheloseste Reinigungserlebnis! Die Wischtücher werden automatisch mit sauberem Wasser ausgewaschen und getrocknet. Für ein hygienisches, geruchsloses Ergebnis werden sie mit Heißluft getrocknet. Die moderne TURBO Station erledigt die ganze Arbeit für dich, ohne regelmäßig auseinandergenommen oder gereinigt werden zu müssen.

Automatische Wischtuchreinigung
Der DEEBOT T10 TURBO bietet eine Lösung zur automatischen Reinigung der Wischtücher. Sie werden mit sauberem Wasser aus einem Tank ausgewaschen und trockengeschleudert. So wird kein Wasser vergeudet und die Reinigungsleistung verbessert.

Heißlufttrocknen
Mit der Heißlufttrocknungsfunktion können DEEBOT T10 TURBO Wischtücher einfach getrocknet werden, was die Bildung von Bakterien und schlechte Gerüche vermeidet. Wie lange du dein Wischtuch trocknen möchtest, kannst du ganz flexibel auswählen.

Einfache Pflege
Die TURBO Station ist pflegeleicht und muss nicht regelmäßig zerlegt oder gereinigt werden.

3000 Pa für mehr Saugkraft
Mit dem neuesten bürstenlosen Motor, einem neuen Schneckenlüfter und glasfaserverstärkten Lüfterflügeln erzielt er eine konstante Saugkraft von 3000 Pa und ein besseres Reinigungserlebnis. Gleichzeitig werden der selbst kleinste Partikel erfasst, was für eine angenehmere Reinheit sorgt.

Rotationswischsystem OZMO Turbo 2.0
Das Rotationswischsystem OZMO Turbo 2.0 besitzt zwei Wischaufsätze, die mit 180 Umdrehungen pro Min. rotieren und für eine effizientere Fleckentfernung bis zu 6 N Druck nach unten ausüben. Danach glänzen Oberflächen wie neu. Die beiden Wischaufsätze lassen sich mit integrierten Magneten ganz einfach befestigen.

Lange Akkulaufzeit
Der integrierte 5200-mAh-Lithium-Akku bietet bis zu 260 Min. stillen Betrieb. Du brauchst dir wegen der Uhrzeit keine Sorgen mehr zu machen.

Stufensicherheit
Mit nach unten gerichteten Sensoren erkennt der DEEBOT automatisch Stufen und Schwellen und verhindert, dass er abstürzt. Er beurteilt außerdem intelligent, ob er Schwellen überfahren kann und ob er Objekte umfahren muss, um eine gleichmäßige Bewegung beim Reinigen zu gewährleisten.

Hocheffizienter Luftfilter
Die waschbare Filterpatrone bietet eine 3-fache Mikrostaubfiltration und filtert 99 % der eingesaugten Mikrostäube und Allergene mit einer Größe von 0,3–0,5 μm* wirksam heraus. * Die Daten stammen aus dem ECOVACS-Labor.
Weitere Informationen:
weight:
19.500 kg
height:
0.500 m
width:
0.485 m
depth:
0.535 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 396,19*
€ 505,74*
Frei Haus
ab € 396,55*
€ 522,28*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 452,68*
€ 578,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 457,77*
€ 579,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,17*
€ 806,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,74*
€ 601,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,15*
€ 598,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,62*
€ 556,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,26*
€ 527,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,19*
€ 471,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.