Acer NB ACER CB 314 C934-C8R0 14 iC ChromeE FHD
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Acer Chromebook 314 C934 - 35,6 cm (14") - Celeron N4500 - 8 GB RAM - 64 GB eMMC - Deutsch Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Chrome OS Prozessor: Intel Celeron N4500 / 1,1 GHz, bis zu 2,8 GHz / 4 MB Cache Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X (mitgelieferter Speicher ist angelötet) Speicherkapazität: 64 GB eMMC Bildschirm: 35,6 cm (14") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - matt Grafik: Intel UHD Graphics Tastatur: Deutsch Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 Batterie: Bis zu 10 Stunden Farbe: Titanium Gray Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,64 cm x 22,5 cm x 2 cm Gewicht: 1,5 kg Lokalisierung: Region: Deutschland Umweltschutzstandards: TCO Certified Notebooks 9 Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.9 W/kg (head)
0.9 W/kg (body)
0.9 W/kg (Gliedmaßen)
Acer NB ACER CB 314 C934–C8R0 14 iC ChromeE FHD
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Celeron® N Prozessor N4500 Prozessor–Taktfrequenz
1,1 GHz Anzahl Prozessorkerne 2 Prozessor–Cache
4 MB Prozessor Cache Typ L3 Design Produkttyp
Chromebook Produktfarbe Grau Formfaktor Klappgehäuse
Bildschirm Bildschirmdiagonale 35,6 cm Display–Auflösung
1920 x 1080 Pixel Touchscreen Ja HD–Typ Full HD
Panel–Typ IPS LED–Hintergrundbeleuchtung Ja Natives
Seitenverhältnis 16:9 Display–Oberfläche Matt
Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Speicher Speicherkapazität
8 GB Interner Speichertyp LPDDR4x–SDRAM Memory
Formfaktor On–board RAM–Speicher maximal 8 GB
Speichermedium Gesamtspeicherkapazität 64 GB Speichermedien
eMMC Flash–Speicher 64 GB Optisches Laufwerk –
Typ Nein Integrierter Kartenleser Ja Kompatible
Speicherkarten MicroSD (TransFlash) Netzwerk Mobile
Netzwerkverbindung Nein Top WLAN–Standard Wi–Fi
6 (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax) Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.1 Software Installiertes Betriebssystem ChromeOS
Grafik Eingebaute Grafikadapter Ja Separater Grafikadapter
Nein Dediziertes Grafikadaptermodell Nicht verfügbar
On–board GPU manufacturer Intel On–Board Grafikadaptermodell
Intel® UHD Graphics Gewicht und Abmessungen Gewicht
1,45 kg Breite 326,4 mm Tiefe 225 mm Höhe 20 mm
Anschlüsse und Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 USB 3.2
Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
C 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ C 1 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja USB–Typ–C DisplayPort–Wechselmodus Ja Tastatur
Eingabegerät Touchpad Numerisches Keypad Nein
Akku/Batterie Akku–/Batterietechnologie Lithium
Polymer (LiPo) Anzahl Batteriezellen 3 Akku–/Batteriebetriebsdauer
11,5 h Energie Netzteilstärke 45 W Audio Anzahl
eingebauter Lautsprecher 2 Eingebautes Mikrofon
Ja Mikrofonenanzahl 2 Sicherheit Trusted Platform
Module (TPM) Ja Lieferumfang Mitgelieferte Kabel
AC Kamera Frontkamera Ja Frontkamera HD Typ HD
Prozessor Besonderheiten Verbesserte Intel SpeedStep
Technologie Ja Intel® Trusted–Execution–Technik
Nein Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Nein Intel® 64 Ja Leerlauf Zustände Ja CPU Konfiguration
(max) 1 Intel® Virtualisierungstechnik für direkte
I/O (VT–d) Ja Intel® Virtualization Technologie (VT–X) Ja
Technische Details:
Allgemein
Betriebssystem
Google Chrome OS
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron N4500 / 1,1 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
2,8 GHz
Funktionen
Intel Burst Technology
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
64 GB eMMC – Kingston
Bildschirm
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Kameramerkmale
HDR (High Dynamic Range), Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Leistungsmerkmale
OceanGlass Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6 AX 201 – M.2 1216
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
AC–Adapter
Ausgang
45 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB–C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (DC–Eingang–Kombination) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter
SAR–Wert
0,9 W/kg (Körper), 0,9 W/kg (Gliedmaße), 0,9 W/kg (Kopf)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.9 W/kg (head) ¦ 0.9 W/kg (body) ¦ 0.9 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32,64 cm x 22,5 cm x 2 cm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
– TCO Certified Notebooks 9
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre – Pick–Up & Return ¦ International Travelers–Garantie – 1 Jahr