Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 ATX Intel Mainboard Sockel 1700 Core i


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 ATX Intel Mainboard Sockel 1700 Core i
MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 ATX Intel Mainboard Sockel 1700 Core i
Artikel-Nr.:
     7405B-999554852
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7D96-001R
EAN/GTIN:
     4711377026376
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 ATX Intel Mainboard Sockel 1700 Core i

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - B760 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel B760 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: DDR4, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 ATX Intel Mainboard Sockel 1700 Core i

Produktbeschreibung:

• ATX Mainboard mit Sockel Intel 1700 für Intel Core 13.
Generation–CPU
• Intel B760–Chipsatz, keine Grafik • 128 GB max.
RAM, DDR4 bis zu 5333 MHz • 1x DisplayPort, 1x HDMI,
8x USB 3.2, 8x USB 2.0, 2xUSB–C, 1x Gigabit–L
• Unterstützt: Windows® 11 64–bit,
Windows® 10 64–bit

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
Intel B760
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3666 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4700 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 x PCIe 4.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen2x2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x Antenne ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (Mitte/Subwoofer) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (Side Surround) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x SPDIF–Ausgang
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x Thunderbolt – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
MSI ClickBIOS 5
Hardwarefeatures
Digital PWM, MSI Audio Boost, 6 Layer PCB, MSI Steel Armor, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, 12+1+1 Phase Power Design, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, MSI Memory Boost, 75 A Leistungsstufe
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
WLAN–Antenne, M.2 Clip, Kabelaufkleber
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
AIDA64 Extreme (60–Tage–Testversion), MSI Center
Kennzeichnung
WEEE, FISMA, JIS C 0950, DisplayPort 1.4, FCC Part 15 Subpart B
Breite
30,48 cm
Tiefe
24,384 cm
Verpackungsdetails
Box

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, msi mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,00*
ab € 146,19*
€ 181,32*
€ 6,78*
ab € 147,61*
€ 182,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,85*
€ 184,41*
€ 5,50*
ab € 150,59*
€ 184,67*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 159,19*
€ 191,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 115,79*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 371,37*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 364,71*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 328,05*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ5-M0NA00
ab € 505,59*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 470,81*
Ähnlich
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 526,64*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 554,22*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 534,25*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 547,47*
Ähnlich
Asus
90YV0HH0-M0NA00
ab € 192,92*
Ähnlich
Asus
90AB3ANH-MR6100
ab € 409,72*
Ähnlich
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 76,32*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 97,62*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 77,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.