Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics mUNITE EZPOS Aufstellung Modern Space-Saving für Tablett Stahl weiß Montageschnittstelle: VESA Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Star Micronics mUNITE EZPOS Aufstellung Modern Space-Saving für Tablett Stahl weiß Montageschnittstelle: VESA Schreibtisch
Star Micronics mUNITE EZPOS Aufstellung Modern Space-Saving für Tablett Stahl weiß Montageschnittstelle: VESA Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     7405B-999563035
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37954710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung

Star Micronics mUNITE EZPOS Aufstellung Modern Space-Saving für Tablett Stahl weiß Montageschnittstelle: VESA Schreibtisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Star mUNITE EZPOS - Aufstellung - Modern, Space-Saving - für Tablett - weiß Produkttyp: Aufstellung (Modern, Space-Saving) - Schreibtisch Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30 cm x 20 cm x 20,6 cm Neigung: -45 ° bis 45 ° Anpassungen: Neigung Gewicht: 2,28 kg Empfohlene Verwendung: Tablett VESA-Halterung: VESA Material: Stahl Farbe: Weiß

Star Micronics mUNITE EZPOS Aufstellung Modern Space–Saving für Tablett Stahl weiß Montageschnittstelle: VESA Schreibtisch

Produktbeschreibung:

Tablet Halterung, Farbe: weiß, separat bestellen:
Tablet Halterung Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
20,6 cm
Gewicht
2,28 kg
Material
Stahl
Farbe
Weiß
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Design
Modern, Space–Saving
Empfohlene Verwendung
Tablett
Platzierung/Montage
Schreibtisch
VESA–Halterung
VESA
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Neigung
–45 ° bis 45 °
Anpassungen
Neigung

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,90*
ab € 30,94*
€ 36,18*
€ 1,00*
ab € 31,13*
€ 36,36*
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 36,86*
€ 6,00*
ab € 30,07*
€ 38,66*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 38,11*
€ 44,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
37950850
ab € 84,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.