Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PSU TUF Gaming 750W Gold PC-/Server Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PSU TUF Gaming 750W Gold PC-/Server Netzteil
ASUS PSU TUF Gaming 750W Gold PC-/Server Netzteil
Artikel-Nr.:
     7405B-999565471
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00S3-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081786733
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

ASUS PSU TUF Gaming 750W Gold PC-/Server Netzteil

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming - Netzteil - 750 Watt Gerätetyp: Netzteil - intern Spezifikationseinhaltung: ATX12V 3.0/ EPS12V 80-PLUS-Zertifizierung: 80 PLUS Gold Gewicht: 2,38 kg Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: +3.3, +5, ±12 V Leistungskapazität: 750 Watt Ausgangsstrom: +3.3V - 25 A
    +5V - 25 A
    +12V - 62 A
    -12V - 0.8 A
    +5VSB - 3 A Ausgabeanschlussstellen: 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
    2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
    3 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
    1 x 16-polige PCI Express-Stromversorgung
    4 x interne Stromversorgung, 4-polig
    5 x 15-Pin-SATA-Stromstecker Modulare Kabelverwaltung: Ja Zubehör im Lieferumfang: Kabelbinder Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15 cm x 15 cm x 8,6 cm

ASUS PSU TUF Gaming 750W Gold PC–/Server Netzteil

Produktbeschreibung:

Kondensatoren und Spulen durchlaufen anspruchsvolle Tests,
um eine militärische Zertifizierung zu erhaltenLüfter
mit Doppelkugellagern halten bis zu doppelt so
lange wie GleitlagerEine PCB–Beschichtung schützt
vor Feuchtigkeit,
Staub und extremen TemperaturenEine 80–Plus–Gold–Zertifizierung
ist das Ergebnis von japanischen Kondensatoren
und anderen hochwertigen KomponentenATX 3.0–kompatibel:
Das TUF Gaming Gold entspricht den ATX 3.0–Richtlinien
und wird mit einem 16–poligen PCIe–Kabel geliefert,
das bis zu 600 W Leistung zu PCIe Gen 5.0–Grafikkarten
leiten kannDas Axial–Tech–Lüfterdesign zeichnet
sich durch eine kleinere Lüfternabe aus,
die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring,
der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöhtVollständig modulare,
geätzte Kabel halten dein Rig ordentlich und aufgeräumtGebaut
für lange LebensdauerDas ASUS TUF Gaming 750W
Gold bietet militärische Stärke,
ein Flaggschiff–Lüfterdesign und PCB–Schutz für
eine effiziente,
langlebige Stromversorgung. Das Ergebnis ist ein Netzteil,
das dein System über Jahre hinweg zuverlässig
mit Energie versorgt.LanglebigkeitTUF–KomponentenBestnotenMit
Komponenten in Militärqualität,
darunter Kondensatoren, die für einen Betrieb
bei 105°C und eine Lebensdauer von bis zu 170.000
Stunden ausgelegt sind,
kannst du mit dem ASUS TUF Gaming 750W Gold selbstbewusst
dein neues System bauen.Doppelkugellager–Lüfter2x
längere LebenserwartungFür eine vorbildliche Kühlung
sorgt ein 135–mm–Lüfter,
der mit einem Doppelkugellager ausgestattet ist,
das bis zu doppelt so lange hält wie ein Gleitlagerdesign.PCB–SchutzbeschichtungKomplett
umhülltEine konforme Schutzschicht umgibt die
Leiterplatte und schützt sie vor Kurzschlüssen,
die durch Feuchtigkeit, Staub und Schmutz verursacht
werden.ENGINEERING80 Plus Gold ZertifizierungHerz
aus GoldDie TUF Gaming 750W Gold Aura Edition
ist mit effizienten japanischen Kondensatoren
mit niedrigem ESR–Wert ausgestattet,
um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten
– was ihr den 80 PLUS® Gold–Status verleiht.
Das bedeutet, dass er einen Wirkungsgrad von bis zu 92 % hat,
was zu weniger Hitze, weniger Lüftergeräuschen
und höherer Zuverlässigkeit führt.ATX 3.0 KompatibelEin
Schritt in die ZukunftDie neuesten Updates der
Leistungsdaten sind da.
ATX 3.0 bringt strengere Spannungs– und Stromregelungsrichtlinien
für die Hardware der nächsten Generation mit sich
– und das TUF Gaming 750W Gold ist dieser Entwicklung
einen Schritt voraus,
da es die Richtlinien vollständig erfüllt. Im
Lieferumfang des Netzteils ist ein 16–poliges
PCIe–Kabel enthalten,
mit dem bis zu 600 W Leistung an PCIe Gen 5.0–Grafikkarten
geleitet werden können,
was eine große Leistung ermöglicht.Axial–Tech
Lüfter–DesignBesser,
schneller, stärkerDas Axial–Tech–Lüfterdesign
zeichnet sich durch eine kleinere Lüfternabe aus,
die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring,
der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht.
Für die Netzteile der TUF Gaming–Serie haben wir
das Design auf 135 mm skaliert,
damit es auch bei niedrigen Drehzahlen kühl bleibt
und weniger Lärm erzeugt.ERFAHRUNG10–Jahres–GarantieEin
Jahrzehnt der Power?Wir sind von der Zuverlässigkeit
des TUF Gaming 750W Gold so überzeugt,
dass wir es mit einer 10–jährigen weltweiten Garantie
absichern.Vollständig modulare geätzte KabelGeschmeidige
LageDas mitgelieferte,
vollmodulare Kabelset ist geätzt, um eine ähnliche
Ästhetik wie bei gesleevten Kabeln zu bieten,
aber einen Hauch mehr Flexibilität für enge Räume.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – intern
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 3.0/ EPS12V
Netzteil–Formfaktor
ATX
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Strom 24–poliges ATX mit abnehmbarer 4–poliger Sektion ¦ 2 x Strom 8–poliges EPS12V mit abnehmbarem 4–poligem ATX12V–Bereich ¦ 3 x 8–poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2–poliger Sektion ¦ 1 x 16–polige PCI Express–Stromversorgung ¦ 4 x interne Stromversorgung, 4–polig ¦ 5 x 15–Pin–SATA–Stromstecker
Ausgangsspannung
+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität
750 Watt
Ausgangsstrom
+3.3V – 25 A ¦ +5V – 25 A ¦ +12V – 62 A ¦ –12V – 0.8 A ¦ +5VSB – 3 A
Modulare Kabelverwaltung
Ja
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Gold
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder
Enthaltene Kabel
ATX–Stromkabel 61 cm ¦ 16–poliges 12VHPWR–Netzkabel 67,5 cm ¦ Modulares 2 x 8–Pin PCI–Express–Netzkabel mit abnehmbarem 2–Pin–Bereich 67,5 cm ¦ 2 x modulares Netzkabel 8–polig +12 V mit abnehmbarem 4–poligen Bereich 65 cm ¦ 8–polige PCI Express–Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2–poligem Abschnitts–Modularkabel 67,5 cm ¦ 2 x 15–poliges SATA–Stromkabel ¦ 4–poliges internes Stromkabel ¦ AC–Eingangskabel – extern
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Lüfter mit Doppelkugellager, voll–modular, Axial–Tech–Lüfterdesign
Kennzeichnung
RoHS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 10 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
8,6 cm
Gewicht
2,38 kg

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 92,66*
€ 114,09*
€ 6,90*
ab € 92,73*
€ 116,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 99,80*
€ 121,05*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 104,51*
€ 126,73*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 120,44*
€ 145,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.