Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor HA Tablestand BL XL 32-77"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor HA Tablestand BL XL 32-77"
Hagor HA Tablestand BL XL 32-77"
Artikel-Nr.:
     7405B-999666647
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8718
EAN/GTIN:
     4250058587183
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hagor HA Tablestand BL XL 32-77"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HAGOR Tablestand BL XL Aufstellung - für Curved Panel/Flat Panel - Schwarz Produkttyp: Aufstellung - Schreibtisch Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 37,3 cm Einstellbare Breite: 9-84 cm Einstellbare Höhe: 69.4-79,4 cm Anpassungen: Höhe, Breite Empfohlene Verwendung: Curved Panel/Flat Panel Empfohlene Display-Größe: 81-196 cm (32"-77") VESA-Halterung: Bis zu 800 x 400 mm, ab 50 x 50 mm Max. Ladegewicht: 50 kg Farbe: Schwarz

Hagor HA Tablestand BL XL 32–77"

Produktbeschreibung:

Der HAGOR Tablestand BL XL kombiniert Funktionalität mit Langlebigkeit und unterstützt eine breite Palette von Displaygrößen von 32" bis 77". Er ist sowohl für gebogene als auch für Flachbildschirme geeignet. Mit seinen vielseitigen Verstellmöglichkeiten ermöglicht er sowohl Höhen– als auch Breitenanpassungen, um sicherzustellen, dass Ihr Bildschirm perfekt in jede Umgebung passt. Der Ständer ist mit einer stoß– und kratzfesten Pulverbeschichtung versehen, die Langlebigkeit und ein makelloses Aussehen auch bei intensiver Nutzung gewährleistet. Seine Kompatibilität mit Flachbildschirmhalterungen von 50 x 50 mm bis 800 x 400 mm erleichtert die Installation und macht ihn zu einer idealen Wahl für die Aufstellung auf dem Schreibtisch. Der Tablestand BL XL ist ein Beweis für das Engagement von HAGOR für Qualität bei AV–Möbeln.

Technische Details:

Allgemein
Tiefe
37,3 cm
Einstellbare Breite
9–84 cm
Einstellbare Höhe
69.4–79,4 cm
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Empfohlene Verwendung
Curved Panel/Flat Panel
Platzierung/Montage
Schreibtisch
VESA–Halterung
Bis zu 800 x 400 mm, ab 50 x 50 mm
Empfohlene Display–Größe
81–196 cm (32"–77")
Anpassungen
Höhe, Breite
Max. Ladegewicht
50 kg
Oberfläche
Schlag– und kratzfeste Pulverbeschichtung
Details
Querformat

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 38,34*
€ 43,64*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,15*
€ 44,60*
€ 6,78*
ab € 39,25*
€ 44,62*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 46,11*
€ 52,19*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.