Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor HA Tablestand BL XL 32-77"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor HA Tablestand BL XL 32-77"
Hagor HA Tablestand BL XL 32-77"
Artikel-Nr.:
     832-442992
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8718
EAN/GTIN:
     4250058587183
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Tablestand BL XL – Tischhalterung
Die Tischhalterung Tablestand BL XL eignet sich für Bildschirme mit einer Diagonale von 32 – 77“ | 81 – 196 cm und kann sowohl für Flatbildschirme als auch für Curved-Bildschirme, welche in Landscape-Ausrichtung montiert werden verwendet werden.

Der VESA-Standard wird von mindestens 50 x 50 mm bis maximal 800 x 400 mm unterstützt. Dank der unabhängig voneinander beweglichen Standfüße kann die Montagebreite zwischen mindestens 90 mm bis maximal 840 mm variiert werden.

Der Bildschirm kann, je nach Wunsch oder Anforderung, in 3 verschiedenen Höhen montiert werden. Die Oberflächen sind durch eine lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in schwarz geschützt. Die Traglast beträgt maximal 50 kg.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 38,38*
€ 43,96*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,21*
€ 44,93*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 39,23*
€ 44,96*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 46,06*
€ 52,57*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.