DIGITUS Industrial 8 + 2 -Port Gigabit Ethernet PoE Switch
Artikeldetails:
- Übertragungsmodus: Voll-Duplex Portzahl: 2 Netzwerkstandards: Power over Ethernet Typ: Switch Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Unmanaged Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45
DIGITUS Industrial 8 + 2 –Port Gigabit Ethernet PoE Switch
Produktbeschreibung:
Design Rack–Einbau Nein Stapelbar Nein Produktfarbe Black,
Blue Gehäusematerial Metall Internationale Schutzart
(IP–Code) IP40 DIN–Schienen–Montage Ja Vandalesicher
Nein Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Nein Ursprungsland China Management–Funktionen
Switch–Typ Unmanaged Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
8 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Anzahl Gigabit Ethernet
(Kupfer) Anschlüsse 8 Anzahl installierten SFP
Module 2 Optischer Kabelverbinder SFP Power over
Ethernet (PoE) Power over Ethernet (PoE) Ja Datenübertragung
MAC–Adressentabelle 4000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
1 Gbit/s Transferrate 15 Mpps Store–and–Forward
Ja Jumbo Frames Unterstützung Ja Jumbo–Frames
9000 Datenpaket–Pufferspeicher 2 MB Netzwerk Netzstandard
IEEE 802.3af 10G–Unterstützung Nein Vollduplex
Ja Halb–Duplex Ja Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s VLAN–Unterstützung Nein Energie Energiequelle
DC/PoE Netzteil enthalten Ja Unterstützung für
redundantes Netzteil Ja DC input Spannung 48 –
57 V Stromverbrauch (Standardbetrieb) 8 W Druckanstiegsschutz
Ja Druckanstieg–Schutzspannung 4 kV Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht Ja Betriebsanleitung Ja
Verpackungsbreite 158 mm Verpackungstiefe 66 mm
Verpackungshöhe 213 mm Verpackungsvolumen 2221,16
cm³ Paketgewicht 917,9 g Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
–40 – 80 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40
– 80 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5
– 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95 %
Gewicht und Abmessungen Breite 142,5 mm Tiefe
107,1 mm Höhe 53 mm Gewicht 620 g Sonstige Funktionen
Bandbreite 20 Gbit/s Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet Leistungen Plug & Play Ja Mittlere
Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–300000
h Logistikdaten VK Zolltarifcode 7405–85176200
Technische Details:
Allgemeines
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Unmanaged
Schnittstellen/Konnektivität
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkstandards
Power over Ethernet
Technische Daten