Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother 4-IN-1 MONOCHROME MULTIFUNCTION Drucker 48 ppm Duplexeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother 4-IN-1 MONOCHROME MULTIFUNCTION Drucker 48 ppm Duplexeinheit
Brother 4-IN-1 MONOCHROME MULTIFUNCTION Drucker 48 ppm Duplexeinheit
Artikel-Nr.:
     7405B-999699469
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL5710DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766824644
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker

Brother 4-IN-1 MONOCHROME MULTIFUNCTION Drucker 48 ppm Duplexeinheit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother MFC-L5710DW - Multifunktionsdrucker - s/w Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Faxtyp: Super G3 - Normalpapier Drucktechnologie: Laser (monochrom) Empfohlenes monatliches Volumen: Up to 5000 pages Max. Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 48 Seiten/Min. Max. Kopierauflösung: Bis zu 1200 x 600 dpi Max. Kopierauflösungsklasse: Bis zu 1200 x 600 dpi Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 48 Seiten/Min. Max. Druckauflösung: Bis zu 1200 x 1200 dpi Max. Druckauflösung Klasse: Bis zu 1200 x 1200 dpi Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit: 33.6 Kbps Datenkomprimierungssystem: MH, MR, MMR, JBIG Faxauflösungen: 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi Scannen: 1200 x 1200 dpi Bildschirm: 8,9 cm (3.5") Originalgröße: Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max) Vorlagenart: Blätter Kapazität Dokumenteinzug: 50 Blatt Mediengröße: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier Standardmedienkapazität: 350 Blatt Mehrzweckeinzug Kapazität: 100 Blatt Ausgabeablagekapazität: 150 Blatt Automatisch beidseitig: Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host Büromaschinen-Merkmale: Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan-to-Network-Ordner, Scan zu USB-Laufwerk, Scan zu sFTP Stromversorgung: Wechselstrom 230V (50/60Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 41,7 cm x 46,1 cm x 44,8 cm Gewicht: 16,6 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Brother 4–IN–1 MONOCHROME MULTIFUNCTION Drucker 48 ppm Duplexeinheit

Produktbeschreibung:

Drucken Drucktechnologie Laser Drucken Monodruck
Doppelseitiger Druck Ja Duplex Druckmodus Auto
Maximale Auflösung 1200 x 1200 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz,
normale Qualität, A4/US Letter) 48 Seiten pro
Minute Druck der ersten Seite (Schwarz,
normal) 6,7 s Fax Faxen Mono–Faxen Duplex–Faxmodus
Ja Modemgeschwindigkeit 33,6 Kbit/s Faxspeicher
500 Seiten Automatische Wahlwiederholung Ja Kopieren
Kopieren Monokopie Duplex–Kopie Ja Duplex–Kopiermodus Auto Max.
Auflösung 1200 x 600 DPI Dauer bis erste Kopie
(schwarz,normal) 8,7 s Mehrfach–Kopie (max.) 999
Kopien Verkleinerung/Vergrößerung 25 – 400 % Scannen
Scannen Farbscan Duplex–Scan Ja Duplex–Scan–Modus
Auto Optische Scan–Auflösung 1200 x 1200 DPI Scanner–Typ
ADF–Scanner Eingabe Farbtiefe 48 Bit Ausgabe Farbtiefe
16 Bit Eingabe Graustufentiefe 16 Bit Ausgabe
Graustufentiefe 8 Bit Scan–Treiber TWAIN,
WIA Papierhandhabung Maximale Papiergröße der
ISO A–Serie A4 Medientypen für das Papierfach Bond paper,
Envelopes, Labels, Letterhead, Plain paper, Postcard,
Recycled paper, Thick paper, Thin paper ISO–A–Formate (A0...A9) A4,
A5 Nicht–ISO Druckmedienformate Executive, Folio,
Legal, Letter JIS B–Seriengröße (B0...B9) B5 Umschlaggrößen C5,
Com–10, DL, Monarch Mediengewichte für das Papierfach
60 – 230 g/m? Ein– und Ausgangskapazität Gesamtzahl
der Papierzuführungen 1 Gesamte Papierkapazität
250 Blätter Gesamte Ausgabekapazität 150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ja Maximale
Papierkapazität 1390 Blätter Netzwerk WLAN Ja
Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n) Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen WPA2–AES,
64–bit WEP, WPA2–PSK, 128–bit WEP, WPA2–TKIP, WPA3–SAE,
WPA–AES, WPA–PSK, WPA–TKIP Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) ARP,
RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS
name resolution,
DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port9100,
POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server,
CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server,
TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan),
SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog Unterstützte
Netzprotokolle (IPv6) NDP,
RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client,
FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server,
SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server,
ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan),
IMAP4, Syslog Leistungen Speicherkapazität 512
MB Schalldruckpegel (Druck) 54 dB Design Produktfarbe Black,
White Marktpositionierung Zuhause & Büro Eingebautes
Display Ja Display TFT Bildschirmdiagonale 8,89
cm Steuerung Berührung Farbdisplay Ja Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11 Leistung Durchschnittlicher Stromverbrauch
beim Drucken 670 W Durchschnittlicher Stromverbrauch
beim Kopieren 680 W Energieverbrauch (bereit)
31 W Stromverbrauch (Sleep–Modus) 5,9 W Stromverbrauch
(aus) 0,05 W AC Eingangsspannung 220 – 240 V AC
Eingangsfrequenz 50/60 Hz Merkmale Duplexfunktion Copy,
Fax, Print, Scan Zahl der Druckpatronen 1 Druckfarben
Schwarz Seitenbeschreibungssprachen PDF,
BR–Script 3, PCL 6, XPS Gewicht und Abmessungen
Breite 417 mm Tiefe 461 mm Höhe 448 mm Gewicht
16,4 kg Anschlüsse und Schnittstellen USB Anschluss
Ja USB–Anschlusstyp USB Type–A /
USB Type–B Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 20 – 80 % Temperaturbereich bei Lagerung
0 – 40 °C Betriebstemperatur 10 – 32,5 °C Luftfeuchtigkeit
bei Lagerung 35 – 85 %

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Faxtyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser – monochrom
Empfohlenes monatliches Volumen
Up to 5000 pages
Display–Diagonale
8,9 cm (3.5")
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi–Fi(n), USB 2.0–Host
Büromaschinen–Merkmale
Druck über USB–Flash–Laufwerk, Scan–to–E–Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E–Mail Server, Scan–to–Network–Ordner, Scan zu USB–Laufwerk, Scan zu sFTP
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 48 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Stapeln
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 48 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, BR–Script 3, PDF 1.7, IBM Proprinter XL, EPSON FX–850
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6.7 Sek.
Scannen
Scanelement
D–CIS
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung
19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe
8–bit
Farbtiefe
24–Bit
Farbtiefe (intern)
48–bit
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Kapazität Empfangsspeicher
Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher
Bis zu 500 Seiten
Faxfunktionen
Schnellwahl
300 Rufnummer(n)
Rundsenden
350 Rufnummern
Funktionen
Automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl, Duplex Fax, Adressbuch
Dokumenten– und Medienhandling
Max. Vorlagenformat
Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
230 g/m²
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling–Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com–10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität
350 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
Zufuhrfach – 250 Blatt – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² – 163 g/m² ¦ ADF – 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm – 215.9 x 355.6 mm ¦ Mehrzweckfach – 100 Blatt – 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² – 230 g/m² ¦ Ausgabefach – 150 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 48 Seiten/Min. (A4) – s/w ¦ Drucken: bis zu 24 ipm (A4) – s/w–Duplex ¦ Scannen: bis zu 28 ipm – Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 20 ipm – Farbe (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 56 ipm – Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 40 ipm – Farbe Duplex (ISO/IEC 17991) ¦ Kopieren: bis zu 48 Seiten/Min. (A4) – s/w
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit–LAN ¦ 1 x USB 2.0–Host – 4–polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, LDAP, Secure Print, SSL, WEP, WPA–PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2–PSK, TKIP, AES, IP–Filterung, Wi–Fi Direct, EAP–TTLS, EAP–TLS, PEAP, EAP–FAST, EAP–MD5, APOP, SNMP 3, WPA3–SAE, SMTP, POP3, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Secure Function Lock v3, Syslog Reporting, Einstellschloss, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, aktives Verzeichnis, Speicher von Druckprotokoll, Secure Key Management
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
680 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
31 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
5.9 Watt
Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w
8.7 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) – bis zu 3000 Seiten ¦ 1 x Trommel – bis zu 75000 Seiten 3 Seiten pro Job – Brother DR3600
Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre – Bring–In ¦ Italien: begrenzte Garantie – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
41,7 cm
Tiefe
46,1 cm
Höhe
44,8 cm
Gewicht
16,6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
54,9 cm
Transporttiefe
49,7 cm
Transporthöhe
58 cm
Transportgewicht
20,3 kg
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
35 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker kopierer, laserdrucker, brother laserdrucker, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 2,90*
ab € 540,36*
€ 553,27*
Frei Haus
ab € 565,28*
€ 578,31*
€ 1,93*
ab € 564,84*
€ 578,32*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 564,91*
€ 582,24*
Lager 7405
40
€ 1,00*
ab € 601,88*
€ 615,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,35*
€ 732,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,22*
€ 729,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,72*
€ 727,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,81*
€ 722,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,88*
€ 716,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.