Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55 Robust 180°-Scharnierdesign Intel Core i5 1145G7 / 2,6 GHz vPro Win 11 Pro UHD Graphics 8 GB RAM 512 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" IPS 1366 x 7...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook 55 Robust 180°-Scharnierdesign Intel Core i5 1145G7 / 2,6 GHz vPro Win 11 Pro UHD Graphics 8 GB RAM 512 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" IPS 1366 x 7...
Panasonic Toughbook 55 Robust 180°-Scharnierdesign Intel Core i5 1145G7 / 2,6 GHz vPro Win 11 Pro UHD Graphics 8 GB RAM 512 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" IPS 1366 x 7...
Artikel-Nr.:
     7405B-999717099
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55DZ0Q2B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations

Panasonic Toughbook 55 Robust 180°-Scharnierdesign Intel Core i5 1145G7 / 2,6 GHz vPro Win 11 Pro UHD Graphics 8 GB RAM 512 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" IPS 1366 x 768 HD Wi-Fi 5 kbd: Französisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Panasonic Toughbook 55 - 35,6 cm (14") - Core i5 1145G7 - vPro - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Französisch Produkttyp: Notebook - 180°-Scharnierdesign - robust Betriebssystem: Win 11 Pro Plattform-Technologie: Intel vPro Platform Prozessor: Intel Core i5 (11. Gen.) - 1145G7 / 2,6 GHz, bis zu 4,4 GHz / 8 MB Cache Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 Speicherkapazität: 512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVMe Bildschirm: 35,6 cm (14") LED-Hintergrundbeleuchtung 1366 x 768 / HD Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Tastatur: Französisch Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet Batterie: Bis zu 19 Stunden Besonderheiten: SSD Heizer Mit Dock kompatibel: Ja Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM) Security Chip Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 34,5 cm x 27,2 cm x 3,28 cm Gewicht: 2,08 kg Umweltschutzstandards: - EPEAT Climate+

Panasonic Toughbook 55 Robust 180°–Scharnierdesign Intel Core i5 1145G7 / 2,6 GHz vPro Win 11 Pro UHD Graphics 8 GB RAM 512 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" IPS 1366 x 768 HD Wi–Fi 5 kbd: Französisch

Produktbeschreibung:

Allgemeines Produktlinie Panasonic Toughbook Modellbezeichnung
TOUGHBOOK 55 Typ Notebook Betriebssystem Windows
11 Professional Festplatte Festplatten–Art Solid
State Disk Festplatte 512 GB Festplattentyp NVMe
Speicher Hauptspeicher 8 GB Prozessor CPU Core
i5 CPU–Typ Mobile CPU CPU Taktfrequenz 2,4 GHz
Anzeige Bildschirmdiagonale (cm) 35,6 cm Bilddiagonale
(Zoll) 14 " Auflösung nativ 1366 * 768 Auflösung
HD (1366x768) Paneltyp IPS Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität HDMI;
RS–232; VGA Universelle Schnittstellen Bluetooth;
RS–232; USB Typ C Integrierte Netzwerkanbindung Ethernet;
WLAN Technische Daten Webcam–Auflösung 2 MP Lokalisierung Frankreich

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – 180°–Scharnierdesign – robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1145G7 / 2,6 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Cache
8 MB
Plattform–Technologie
Intel vPro Platform
Funktionen
Hyper–Threading–Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Geschwindigkeit
3200 MHz
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD – TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") – IPS
LCD–Hintergrundbeleuchtung
LED–Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1366 x 768 (HD)
Breitbild
Ja
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal–Speicher)
Kamera
Ja – 1080p
Auflösung
2 Megapixel (vorne)
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera, Windows Hello
Ton
Lautsprecher, für Mikrofone
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Französisch
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Drahtlos–Controller
Intel Wireless–AC 9560
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Kapazität
6500 mAh
Betriebszeit
Bis zu 19 Stunden
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
Dock ¦ 3 x USB 3.2 ¦ Thunderbolt 4 ¦ USB–C 3.1 (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ LAN (RJ–45) ¦ Kopfhörerausgang ¦ VGA ¦ Seriell
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Integrierte Optionen
SSD Heizer
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, spritzwasserbeständig, fallsicher
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Stromadapter
Kennzeichnung
ACPI, IP5X, IPX3, MIL–STD–810H
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
34,5 cm x 27,2 cm x 3,28 cm
Gewicht
2,08 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Climate+
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–29 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 1.849,42*
€ 1.894,14*
4 Tage
5
€ 7,90*
ab € 1.978,01*
€ 2.085,01*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.975,56*
€ 2.093,05*
€ 1,00*
ab € 2.389,54*
€ 2.445,65*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,14*
€ 2.254,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.891,02*
€ 2.250,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.871,02*
€ 2.226,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.858,50*
€ 2.211,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.849,42*
€ 2.200,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 313,06*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 617,96*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,03*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,82*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 76,02*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,87*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 374,39*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,79*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 64,81*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 182,56*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 158,81*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 276,99*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 186,15*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 190,34*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 184,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.