Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Precision M3581 Notebook Core i7 512 GB 32 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Precision M3581 Notebook Core i7 512 GB 32 WLAN
Dell Precision M3581 Notebook Core i7 512 GB 32 WLAN
Artikel-Nr.:
     7405B-999728401
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     JJJ59
EAN/GTIN:
     5397184849606
Suchbegriffe:
Dell Laptops
Dell Notebooks
Laptop
Laptops

Dell Precision M3581 Notebook Core i7 512 GB 32 WLAN

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell Precision 3581 - 39,6 cm (15.6") - Core i7 13700H - 32 GB RAM - 512 GB SSD Produkttyp: Mobile Workstation Betriebssystem: Win 11 Pro - Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch Prozessor: Intel Core i7 (13th Gen) - 13700H / 2,4 GHz, bis zu 5 GHz / 24 MB Cache Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) Speicherkapazität: 512 GB SSD - NVMe, Class 35 Bildschirm: 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - 141 ppi (Pixel pro Zoll) Grafik: NVIDIA RTX A1000 Videospeicher: 6 GB GDDR6 SDRAM Eingabegerät: Tastatur, Touchpad Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet Batterie: 4 Zellen Besonderheiten: Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor Sicherheit: Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card-Lesegerät Farbe: Grau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35,78 cm x 23,33 cm x 2,47 cm Gewicht: 1,795 kg Preistyp: Build To Stock (BTS) Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold CO2-Fußabdruck: 343 kg CO2-Emissionen Services im Bundle: 3 Jahre Basis Vor-Ort

Dell Precision M3581 Notebook Core i7 512 GB 32 WLAN

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7 Prozessorgeneration 13th gen Intel®
Core™ i7 Prozessor i7–13700H Prozessor Boost–Frequenz
5 GHz Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3,7 GHz Leistungskern maximale Turbofrequenz 5
GHz Anzahl Prozessorkerne 14 Prozessor–Cache 24
MB Prozessor Cache Typ Smart Cache Grundleistung
des Prozessors 45 W Maximale Turboleistung 115
W Leistungskerne 6 Effiziente Kerne 8 Design Produkttyp
Mobiler Arbeitsplatz Produktfarbe Grau Formfaktor
Klappgehäuse Marktpositionierung Business Bildschirm
Bildschirmdiagonale 39,6 cm Display–Auflösung
1920 x 1080 Pixel Touchscreen Nein HD–Typ Full
HD Panel–Typ IPS LED–Hintergrundbeleuchtung Ja
Natives Seitenverhältnis 16:9 Blendfreier Bildschirm
Ja Helligkeit 400 cd/m? Pixeldichte 141 ppi RGB–Farbraum
sRGB Farbskala 100 % Maximale Bildwiederholrate
60 Hz Kontrastverhältnis 800:1 Speicher Speicherkapazität
32 GB Interner Speichertyp DDR5–SDRAM Memory Formfaktor
SO–DIMM Speicherlayout 2 x 16 GB Speicherkartensteckplätze
2x SO–DIMM RAM–Speicher maximal 64 GB Speicherdatenübertragungsrate
4800 MT/s Ohne ECC Ja Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
512 GB Speichermedien SSD Gesamtkapazität der
SSDs 512 GB Anzahl SSD installiert 1 SSD Speicherkapazität
512 GB SSD Schnittstelle PCI Express 4.0 NVMe
Ja SSD–Formfaktor M.2 SSD–Leistungsklasse 35 Optisches
Laufwerk – Typ Nein Integrierter Kartenleser Nein
Netzwerk Mobile Netzwerkverbindung Nein Top WLAN–Standard
Wi–Fi 6E (802.11ax) WLAN–Standards Wi–Fi 5 (802.11ac),
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 6E
(802.11ax) Antennentyp 2x2 WLAN–Controllermodell
Intel Wi–Fi 6E AX211 Hersteller von WLAN–Controllern
Intel Ethernet/LAN Ja Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s Bluetooth Ja Software Installiertes
Betriebssystem Windows 11 Pro Betriebssystemsarchitektur
64–bit Betriebssystemsprache German,
Dutch, English, French, Italian Testsoftware No
Microsoft Office License Included 30 day Trial
Offer Only Grafik Eingebaute Grafikadapter Ja
Separater Grafikadapter Ja Dediziertes Grafikadaptermodell
NVIDIA RTX A1000 On–Board–Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics On–Board Grafikadaptermodell
Intel Iris Xe Graphics Separater Grafik–Adapterspeicher
6 GB Dedizierter Grafikspeicher Typ GDDR6 Gewicht
und Abmessungen Gewicht 1,79 kg Breite 357,8 mm
Tiefe 233,3 mm Höhe (vorne) 2,27 cm Höhe (hinten)
2,47 cm Anschlüsse und Schnittstellen USB 3.2
Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 2 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Anzahl
HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.0 Anzahl Thunderbolt
4–Ports 2 Intel® Thunderbolt 4 Ja Kombinierter
Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Ja Typ Ladeanschluss
USB Typ–C USB–Typ–C DisplayPort–Wechselmodus Ja
USB Power Delivery Ja PowerShare Ja Anzahl USB–Anschluss
mit PowerShare–Unterstützung 1 Tastatur Eingabegerät
Touchpad Tastatursprache Deutsch Numerisches Keypad
Ja Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung Ja Akku/Batterie
Akku–/Batterietechnologie Lithium–Ion (Li–Ion)
Anzahl Batteriezellen 4 Batteriekapazität 64 Wh
Akku–/Batteriespannung 15,2 V Akkuladezeit 3 h
Schnellladung Ja Batteriegewicht 280 g Energie
Netzteilstärke 130 W Netzteilfrequenz 50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung 100 – 240 V USB–Ladespannung
20,5,9,15 V Sicherheit Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ
Kabelsperre Keil Smartcard–Leser Ja Trusted Platform
Module (TPM) Ja Trusted Platform Module (TPM)
Version 2.0 Audio Audio–System MaxxAudio Anzahl
eingebauter Lautsprecher 2 Lautsprecher Hersteller
Waves Lautsprecher Leistung 2 W Eingebautes Mikrofon
Ja Mikrofonenanzahl 2 Lieferumfang Mitgelieferte
Kabel AC Kamera Frontkamera Ja Auflösung Frontkamera
(numerisch) 2,07 MP Auflösung Frontkamera 1920
x 1080 Pixel Frontkamera HD Typ Full HD Video–Capture
Geschwindigkeit 30 fps Infrarot (IR)–kamera Ja
Privatsphärenkamera Ja Art der Privatsphäre Sichtschutzblende
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 – 35
°C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 – 95 % Höhe bei
Betrieb –15,2 – 3048 m Höhe bei Lagerung –15,2
– 10668 m Stoßfest (in Betrieb) 110 G Stoßfest
(außer Betrieb) 160 G Vibrationen in Betrieb 0,66
G Vibrationen außer Betrieb 1,3 G

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700H / 2,4 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Cache
24 MB
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
5200 MHz
Nenndrehzahl
5200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe), Class 35
Bildschirm
Typ
39,6 cm (15.6") – IPS
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
141
Helligkeit
400 cd/m²
Horizontaler Betrachtungswinkel
+80 / –80
Vertikaler Betrachtungswinkel
+80 / –80
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Blendfreie, 0.179 mm Pixelabstand, 35 ms Ansprechrate (max.), True 8–bit
Audio & Video
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A1000
Videospeicher
6 GB GDDR6 SDRAM
Kamera
Ja – 1920 x 1080 (Standard), 640 x 360 (Infrarot)
Auflösung
2,07 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot)
Bildsensortyp
CMOS
Videoauflösungen
1920 x 1080, 640 x 360
Bildrate
30 Bilder pro Sekunde
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera, RGB–Kamera, Temporal Noise Reduction, 80 Grad, 86,6 Grad (IR–Kamera)
Ton
Stereolautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Audiofunktionen
Ausgang: MaxxAudio 12.0, Realtek Waves
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Numerische Tastatur
Ja
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211 – M.2 2230
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium–Ionen
Gewicht
280 g
Kapazität
64 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
130 Watt, 5 / 20 V
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 Card (1 frei)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
Software
Software inbegriffen
Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office–Lizenz), Dell Additional Softwares
Verschiedenes
Farbe
Grau
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card–Lesegerät
Leistungsmerkmale
Single Pointing, Dell ControlVault 3, ExpressChargeBoost
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Noble Wedge Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter
Kennzeichnung
FIPS 140–2, TCG Certified
Preistyp
Build To Stock (BTS)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35,78 cm x 23,33 cm x 2,47 cm
Gewicht
1,795 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
343 kg CO2–Emissionen
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Basis Vor–Ort
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
110 g @ 2 ms Halbsinus–Impuls
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
160 g @ 2 ms Halbsinus–Impuls
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.66 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.3 g @ RMS (random)

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.313,88*
€ 1.367,28*
Frei Haus
ab € 1.328,77*
€ 1.383,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.337,25*
€ 1.394,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.360,54*
€ 1.415,86*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 1.397,96*
€ 1.454,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,90*
€ 1.731,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,80*
€ 1.727,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,51*
€ 1.703,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,84*
€ 1.684,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,96*
€ 1.663,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 30,36*
Zubehör
Dell
MW_3AD
ab € 38,93*
Zubehör
Dell
MW_3HD
ab € 15,12*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 34,11*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 14,60*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 39,02*
Zubehör
Dell
MW_5AD
ab € 64,81*
Zubehör
Dell
MW_5HD
ab € 23,83*
Zubehör
Dell
DELLDA305Z
ab € 50,64*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,45*
Zubehör
Dell
AB135396
ab € 34,03*
Zubehör
Dell
AB949333
ab € 55,93*
Zubehör
Dell
AB949334
ab € 81,87*
Zubehör
Dell
AB949335
ab € 179,87*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 72,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.