Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Precision M3580 Notebook 512 GB 16 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Precision M3580 Notebook 512 GB 16 WLAN
Dell Precision M3580 Notebook 512 GB 16 WLAN
Artikel-Nr.:
     7405B-999728409
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     6RYDM
EAN/GTIN:
     5397184848975
Suchbegriffe:
Dell Laptops
Dell Notebooks
Laptop
Laptops

Dell Precision M3580 Notebook 512 GB 16 WLAN

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell Precision 3580 - 39,6 cm (15.6") - Core i7 1360P - 16 GB RAM - 512 GB SSD Produkttyp: Mobile Workstation Betriebssystem: Win 11 Pro - Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch Prozessor: Intel Core i7 (13th Gen) - 1360P / 2,2 GHz, bis zu 5 GHz / 18 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 (2 x 8 GB) Speicherkapazität: 512 GB SSD - NVMe, Class 35 Bildschirm: 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - 141 ppi (Pixel pro Zoll) Grafik: NVIDIA RTX A500 Videospeicher: 4 GB GDDR6 SDRAM Eingabegerät: Tastatur, Touchpad Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet Batterie: 3 Zellen Besonderheiten: Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor Sicherheit: Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card-Lesegerät Farbe: Grau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35,78 cm x 23,33 cm x 2,28 cm Gewicht: 1,613 kg Preistyp: Build To Stock (BTS) Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold CO2-Fußabdruck: 327 kg carbon emissions Services im Bundle: 3 Jahre Basis Vor-Ort

Dell Precision M3580 Notebook 512 GB 16 WLAN

Produktbeschreibung:

Windows 11 Pro 64–bitIntel Core i7–1360P (18MB
Cache)39,6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS,
NVIDIA RTX A500 (4 GB GDDR6)16 GB DDR5–SDRAM (2
x 8) & 512 GB SSDHervorragend geeignet für 2D–CAD,
Design und kreative AnwendungenMit intelligent
optimierter Performance ist 3580 eine zuverlässige
Workstation für Design und kreative Anwendungen
im Einstiegslevel.Prozessor und BetriebssystemSchneller
und effizienter Intel Core i5–i7 (U/20 W – P/28 W),
10–14 Cores mit vPro–Optionen. Windows 11 Pro
(mit verfügbaren Windows 10–Downgrades).Grafikkarte
und FarbePremierColor,
100 % sRGB, bis zu 400 cd/m? und integrierte Intel
Grafikkarte (Iris Xe bei Dual–Channel) mit NVIDIA
bis zur RTX A500–Klasse (4 GB).Skalierbarer ArbeitsspeicherBis
zu 64 GB DDR5– (2 DIMM) oder bis zu 64 GB DDR4–Arbeitsspeicher
(nur mit integrierter Grafikkarte).Storage–FunktionenBis
zu 3 TB Storage (M.2 2280 PCI Gen 4).Erweiterte
thermische FunktionenErweiterte thermische Funktionen
mit DOO–Lüfter (Dual Opposite Outlet) und von
NutzerInnen auswählbaren Temperaturtabellen (USTT).Kamera
mit KameraverschlussFull High Definition mit RGB
und FHD–IR–Kamera mit EMZA–Näherungssensor.Für
anspruchsvolle NutzerInnen entwickeltGenießen
Sie nahtlose Produktivität bei gleichzeitigem
Multitasking über Büroanwendungen,
Tools für die Zusammenarbeit und professionelle
Software hinweg.Dell Optimizer for PrecisionIntelligenz,
bei der Sie im Mittelpunkt stehen:Dell Optimizer
ist eine KI–basierte Optimierungssoftware,
die Ihre Arbeitsweise erlernt und entsprechend reagiert.
Damit können Sie die Leistung Ihres Dell Precision
und seines gesamten Ökosystems automatisch personalisieren
und steigern.Personalisierte Leistung mit den
weltweit intelligentesten PCs :Intelligenz und
maschinelles Lernen steigern die Produktivität,
indem sie Performancefunktionen über Ihren PC
hinaus in Ihrem gesamten Ökosystem automatisieren.Intelligente
Zusammenarbeit:Profitieren Sie von der weltweit
intelligentesten Möglichkeit der Zusammenarbeit
mit intelligenten Audiokonferenzen,
Konnektivitäts– und Produktivitätsfunktionen –
alles in einer Software.Sicherheit und Management:Mit
Dell Optimizer erfassen und analysieren KI und
maschinelles Lernen Daten lokal auf dem System.
Nur Ereignisdaten und der Service–Heartbeat werden gesendet,
damit Dell besser nachvollziehen kann, ob die
App ordnungsgemäß funktioniert.
Optimierung und Datenerhebung folgen einem strengen Prozess,
um Ihren Datenschutz und Ihre Sicherheit sicherzustellen.
Daten werden verwendet, um Ihre PC–Erfahrung kontinuierlich
zu verbessern.
Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden keine
personenbezogenen Daten gesendet und verwendet.Analysen:Erstellen
Sie Berichte für EndnutzerInnen und analysieren
Sie Ihr System für personalisierte Einblicke.ISV–Zertifizierung
(Independent Software Vendor)Alle Dell Precision–Workstations
wurden getestet,
um sicherzustellen, dass die Hochleistungsanwendungen,
die Sie tagtäglich benötigen, auch reibungslos
laufen.Umweltschonend hergestelltHergestellt aus
umweltschonenden Materialien wie recycelter Carbonfaser
und erneuerbarem Rizinusöl,
Dell Precision–Produkte sind EPEAT Gold registriert.
Die Lieferung erfolgt außerdem auch in einem recycelten
und recycelbaren Karton.Windows 11 Pro – entwickelt
für hybrides Arbeiten.Die bisher produktivste
und sicherste Windows–Version – aber einfach für
die IT–Abteilung.Dell PC as a ServiceBeschleunigen
Sie überall die Arbeit durch die Modernisierung
der Bereitstellung,
der Verwaltung und des Supports von Geräten mit
PC as a Service.
Nutzen Sie sowohl den integrierten Schutz der
sichersten PCs der Branche als auch Softwareschutz
für Advanced Threats,
um einen vertrauenswürdigen Arbeitsplatz zu einem
vorhersehbaren monatlichen Preis sicherzustellen.Die
tatsächliche Konfiguration kann von der Abbildung abweichen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 1360P / 2,2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Cache
18 MB
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
5200 MHz
Nenndrehzahl
5200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe), Class 35
Bildschirm
Typ
39,6 cm (15.6") – IPS
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
141
Helligkeit
400 cd/m²
Horizontaler Betrachtungswinkel
+80 / –80
Vertikaler Betrachtungswinkel
+80 / –80
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Blendfreie, 0.179 mm Pixelabstand, 35 ms Ansprechrate (max.), True 8–bit
Audio & Video
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A500
Videospeicher
4 GB GDDR6 SDRAM
Kamera
Ja – 1920 x 1080 (Standard), 640 x 360 (Infrarot)
Auflösung
2,07 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot)
Bildsensortyp
CMOS
Videoauflösungen
1920 x 1080, 640 x 360
Bildrate
30 Bilder pro Sekunde
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera, RGB–Kamera, Temporal Noise Reduction, 80 Grad, 86,6 Grad (IR–Kamera)
Ton
Stereolautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Audiofunktionen
Ausgang: MaxxAudio 12.0, Realtek Waves
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
100 Tasten
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211 – M.2 2230
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2), MU–MIMO
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Gewicht
220 g
Kapazität
54 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
130 Watt, 5 / 20 V
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 Card (1 frei)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
Software
Software inbegriffen
Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office–Lizenz), Dell Additional Softwares
Verschiedenes
Farbe
Grau
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card–Lesegerät
Leistungsmerkmale
Single Pointing, Dell ControlVault 3, ExpressChargeBoost
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Noble Wedge Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter
Kennzeichnung
FIPS 140–2
Preistyp
Build To Stock (BTS)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35,78 cm x 23,33 cm x 2,28 cm
Gewicht
1,613 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
327 kg carbon emissions
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
68
Herstellung (kg CO2e)
277
Logistik (kg CO2e)
12
Verwendung (kg CO2e)
36
EOL (kg CO2e)
2
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
291
PAIA Version
1.3.2
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Basis Vor–Ort
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
110 g @ 2 ms Halbsinus–Impuls
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
160 g @ 2 ms Halbsinus–Impuls
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.66 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.3 g @ RMS (random)

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.096,46*
€ 1.178,66*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.097,03*
€ 1.180,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.104,18*
€ 1.188,11*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.110,24*
€ 1.196,52*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.165,27*
€ 1.249,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,11*
€ 1.486,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,30*
€ 1.481,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,88*
€ 1.449,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,82*
€ 1.420,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,27*
€ 1.386,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 30,36*
Zubehör
Dell
MW_3AD
ab € 38,93*
Zubehör
Dell
MW_3HD
ab € 15,12*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 34,11*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 14,60*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 39,02*
Zubehör
Dell
MW_5AD
ab € 64,81*
Zubehör
Dell
MW_5HD
ab € 23,83*
Zubehör
Dell
DELLDA305Z
ab € 50,64*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,45*
Zubehör
Dell
AB120716
ab € 167,67*
Zubehör
Dell
AB135396
ab € 33,82*
Zubehör
Dell
AB371022
ab € 96,72*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 51,30*
Zubehör
Dell
AB949333
ab € 55,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.