Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Precision M3591 15,6" Notebook 39,62 cm 1.000 GB 32 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Precision M3591 15,6" Notebook 39,62 cm 1.000 GB 32 WLAN
Dell Precision M3591 15,6" Notebook 39,62 cm 1.000 GB 32 WLAN
Artikel-Nr.:
     7405B-999831543
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     W6DNN
EAN/GTIN:
     5397184813737
Suchbegriffe:
Dell Laptops
Dell Notebooks
Laptop
Laptops

Dell Precision M3591 15,6" Notebook 39,62 cm 1.000 GB 32 WLAN

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell Precision 3591 - 39,6 cm (15.6") - Core Ultra 7 155H - 32 GB RAM - 1 TB SSD Produkttyp: Mobile Workstation Betriebssystem: Win 11 Pro - Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch Prozessor: Intel Core Ultra 7 (Series 1) - 155H / 1,4 GHz, bis zu 4,8 GHz / 24 MB Cache Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 (1 x 32 GB) Speicherkapazität: 1 TB SSD - NVMe, Class 40 Bildschirm: 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - 141 ppi (Pixel pro Zoll) Grafik: NVIDIA RTX 1000 Ada Videospeicher: 6 GB GDDR6 SDRAM Eingabegerät: Tastatur, Touchpad Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet Batterie: 4 Zellen Besonderheiten: Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor Sicherheit: Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card-Lesegerät Farbe: Grau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35,78 cm x 23,33 cm x 2,47 cm Gewicht: 1,79 kg Preistyp: Build To Stock (BTS) Hersteller-Vertriebsprogramm: Dell Smart Selection CO2-Fußabdruck: 120 kg carbon emissions Services im Bundle: 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice nach Diagnose per Fernzugriff, nur Hardware-Support

Dell Precision M3591 15,6" Notebook 39,62 cm 1.000 GB 32 WLAN

Produktbeschreibung:

Windows 11 Pro 64–bitIntel Core Ultra 7 155H (24MB
Cache)39,6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS,
NVIDIA RTX 1000 Ada (6 GB GDDR6)32 GB DDR5–SDRAM
(1 x 32) & 1000 GB SSDMit intelligent optimierter
hoher Performance ist die Dell Precision 3591
eine leistungsstarke Workstation für Design und
kreative Anwendungen im Einstiegslevel.Außergewöhnliche
PerformanceKI–gestützter ProzessorSchnelle und
effiziente Intel® Core™ Ultra 5,
7 und 9 Prozessoren mit 45 W, neuer integrierter
Intel® Arc Grafik und NPU für Intel® AI Boost
mit vPro–Optionen.GrafikkarteMit verbesserter
integrierter Intel Grafik und professioneller
Grafikkarte bis zur NVIDIA RTX™ 2000 Ada–Serie.Dynamisches
DisplayBis zu FHD,
100 % sRGB, 400 cd/m?, PremierColor, extrem niedriger
Stromverbrauch (SLP),
Touchscreen und optionales ComfortView Plus.Storage–Funktionen
und ArbeitsspeicherBis zu 4 TB Storage (M.2 2280 PCIe Gen 4).
Bis zu 64 GB DDR5, 5.600 MT/s Arbeitsspeicher.Erweiterte
thermische FunktionenErweiterte thermische Funktionen
mit DOO–Lüfter (Dual Opposite Outlet) und von
NutzerInnen auswählbaren Temperaturtabellen (USTT).Kamera
mit KameraverschlussBis zu FHD–IR–Kamera (HDR)
mit EMZA–Näherungssensor und optionalem Kameraverschluss.Jederzeit
verfügbare KIComputing auf höchstem Niveau: Intel®
Core™ Ultra Prozessoren ermöglichen KI–gestützte
Effizienz mit KI–Accelerators in den intelligentesten
PCs der Welt mit Intel® AI Boost,
mit vPro–Optionen und Copilot unter Windows 11.
Profitieren Sie mit dieser neuen dreistufigen CPU–,
GPU– und NPU–Multiprozessorarchitektur von einer
energieeffizienten Leistung für geschäftliche
Workloads.Zeitersparnis: Mit der Copilot –Taste
auf Ihrem Gerät können Sie Ihren Workflow mühelos
beschleunigen und sparen Zeit,
indem Sie schnell auf die Tools zugreifen können,
die Sie für Ihren Arbeitstag benötigen.KI–beschleunigte
Anwendungen: Anwendungen,
die KI nutzen, werden dank der dedizierten NPU
schnell und reibungslos ausgeführt,
sodass Sie mehr Effizienz in folgenden Bereichen
genießen können:Zusammenarbeit: Durch die Nutzung
von KI–gestützten Tools für die Zusammenarbeit
bei Zoom–Anrufen verbrauchen Sie bis zu 38 % weniger
Strom .Kreativität: Profitieren Sie von einer
132 % schnelleren Performance bei der KI–gestützten
Adobe–Fotobearbeitung auf dem Gerät .Sicherheit:
Erkennen Sie Malware mit einer CPU–Auslastung
von weniger als 1 % mithilfe von CrowdStrike .Intelligente
Zusammenarbeit: Die NutzerInnen profitieren von
einer reibungsloseren Zusammenarbeit mit KI–Funktionen,
die Windows Studio Effects noch besser machen,
wie z. B. intelligentes Framing und Rauschunterdrückung,
und die Gesamtleistung des Systems nicht beeinträchtigen.Personalisierte
Leistung: Dell Optimizer reagiert automatisch
auf Ihren Arbeitsstil,
mit erweiterten Datenschutzfunktionen und integrierter KI,
die Audiokonnektivität, Produktivität und Konfigurierbarkeit
optimiert – alles in einer Software.Zertifizierung
durch unabhängige Softwareanbieter (Independent
Software Vendors,
ISVs)Alle Dell Precision–Workstations wurden getestet,
um sicherzustellen, dass die Hochleistungsanwendungen,
die Sie tagtäglich benötigen, auch reibungslos
laufen.Förderung von NachhaltigkeitEntwickelt
mit umweltschonenden MaterialienBei der Entwicklung
dieser Precision–Workstation wurde auf eine Vielzahl
umweltschonender Materialien geachtet,
darunter PCR–Kunststoff, recycelte Carbonfaser,
recyceltes Plastik aus der Nähe von Ozeanen sowie
biobasierte Materialien,
um Müll zu reduzieren und die Auswirkungen auf
die Umwelt zu verringern.
Ab diesem Jahr wird diese Workstation mit 50 %
recyceltem Kobalt im Akku ausgeliefert.Hohe StandardsDie
Auszeichnung mit Umweltsiegeln zeigt,
dass unsere Produkte Energieeffizienz– und andere
umfassende klimabezogene Standards einhalten.
Diese Workstation ist ENERGY STAR® 8.0–zertifiziert
und verfügt über die TCO–Zertifizierung der 9.
Generation sowie über die EPEAT Gold–Registrierung
mit Climate+–Siegeln.Innovative VerpackungDieser
Laptop wird in Verpackungen aus 100 % recycelten
oder erneuerbaren Materialien versandt,
die ebenfalls zu 100 % wiederverwertbar sind.
Zur Verringerung von Transport– und Verpackungsmüll
sind auch Mehrfachpackungen erhältlich.Dell APEX
PC as a ServiceBeschleunigen Sie die Arbeit überall
mit anpassbaren Plänen,
die Sie bei Bereitstellung, Management und Support
von Geräten unterstützen.
Nutzen Sie sowohl den integrierten Schutz unserer
sicheren PCs als auch Softwareschutz für Advanced Threats,
um einen vertrauenswürdigen Arbeitsplatz zu einem
kalkulierbaren monatlichen Preis sicherzustellen.Die
tatsächliche Konfiguration kann von der Abbildung abweichen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Ultra 7 (Series 1) 155H / 1,4 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,8 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Cache
24 MB
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (1 x 32 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM – non–ECC
Geschwindigkeit
5600 MHz
Nenndrehzahl
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
1
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe), Class 40
Bildschirm
Typ
39,6 cm (15.6") – IPS
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
141
Helligkeit
400 cd/m²
Horizontaler Betrachtungswinkel
+80 / –80
Vertikaler Betrachtungswinkel
+80 / –80
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Blendfreie, 35 ms Ansprechrate, 0.179 mm Pixelabstand, Low Blue Light–Technologie, Dell ComfortView Plus
Audio & Video
Grafikprozessor
NVIDIA RTX 1000 Ada
Videospeicher
6 GB GDDR6 SDRAM
Kamera
Ja – 1920 x 1080 (Standard), 640 x 360 (Infrarot)
Auflösung
2,07 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot)
Bildsensortyp
CMOS
Videoauflösungen
1920 x 1080, 640 x 360
Bildrate
30 Bilder pro Sekunde
Kameramerkmale
HDR (High Dynamic Range), Rollladen für Privatsphäre, RGB–Kamera
Ton
Stereolautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Audiofunktionen
Ausgang: Realtek Waves, MaxxAudio 13.0
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
AI Hotkey, 100 Tasten
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211 – M.2 2230
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2), MU–MIMO, Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 2.400 Mbit/s
Batterie
Technologie
4 Zellen
Gewicht
280 g
Kapazität
64 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
130 Watt, 5 / 20 V
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 Card (1 frei)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
Software
Software inbegriffen
Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office–Lizenz), Dell Additional Softwares
Verschiedenes
Farbe
Grau
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card–Lesegerät
Leistungsmerkmale
ExpressCharge, Single Pointing, Dell ControlVault 3
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Keilförmiger Security–Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter
Kennzeichnung
FIPS 140–2, TCG Certified
Preistyp
Build To Stock (BTS)
Hersteller–Vertriebsprogramm
Dell Smart Selection
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35,78 cm x 23,33 cm x 2,47 cm
Gewicht
1,79 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
CO2–Fußabdruck
120 kg carbon emissions
Herstellung (kg CO2e)
84
Logistik (kg CO2e)
5
Verwendung (kg CO2e)
31
EOL (kg CO2e)
1
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
89
PAIA Version
GaBi version 1
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Vor–Ort–Basisservice nach Diagnose per Fernzugriff, nur Hardware–Support
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
110 g @ 2 ms Halbsinus–Impuls
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
160 g @ 2 ms Halbsinus–Impuls
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.66 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.3 g @ RMS (random)

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.722,62*
€ 1.845,07*
1 Tag
1
€ 1,00*
ab € 1.734,61*
€ 1.852,70*
Frei Haus
ab € 1.736,67*
€ 1.861,25*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 1.766,92*
€ 1.888,48*
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 1.839,77*
€ 1.963,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.963,35*
€ 2.336,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.955,24*
€ 2.326,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.903,77*
€ 2.265,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.868,03*
€ 2.222,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.839,77*
€ 2.189,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 30,36*
Zubehör
Dell
MW_3AD
ab € 38,93*
Zubehör
Dell
MW_3HD
ab € 15,12*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 34,11*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 14,60*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 39,02*
Zubehör
Dell
MW_5AD
ab € 64,81*
Zubehör
Dell
MW_5HD
ab € 23,83*
Zubehör
Dell
DELLDA305Z
ab € 50,64*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,45*
Zubehör
Dell
AB135396
ab € 33,82*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 72,71*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 124,02*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 207,82*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 34,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.