Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL PartyBox CLUB 120 Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JBL PartyBox CLUB 120 Lautsprecher
JBL PartyBox CLUB 120 Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     7405B-999859295
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLPBCLUB120EP
EAN/GTIN:
     1200130009709
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box

JBL PartyBox CLUB 120 Lautsprecher

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: JBL PartyBox Club 120 - Party-Soundsystem - tragbar - kabellos Produkttyp: Party-Soundsystem - tragbar Quelle der Medieninhalte: USB-Host Schutz: Spritzwassergeschützt Lautsprechertyp: Zweiweg - aktiv Dauerstrom: 160 Watt Verstärker: Integriert Schnittstellen: Bluetooth Audio-Formate: WAV, WMA, MP3, FLAC Farbe: Schwarz Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Batterie: Lautsprecherbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,84 cm x 29,3 cm x 57 cm Gewicht: 11,05 kg

JBL PartyBox CLUB 120 Lautsprecher

Produktbeschreibung:

Die JBL PartyBox Club 120 ist ein dynamischer Party–Lautsprecher, der jeder Veranstaltung Leben einhaucht. Mit seinem tragbaren Design mit integriertem Tragegriff und Spritzwasserschutz ist er perfekt für Veranstaltungen im Innen– und Außenbereich geeignet. Der Lautsprecher verfügt über ein leistungsstarkes 160 W 2–Wege–System, das einen hochwertigen Klang über einen breiten Frequenzbereich von 40 – 20000 Hz liefert. Die Anschlussmöglichkeiten sind vielseitig und bieten sowohl kabelgebundene als auch kabellose Optionen, einschließlich Bluetooth 5.4, USB–Host für Medieninhalte und Eingänge für Gitarren und Mikrofone. Das integrierte Lichtshow–System, das sich mit Ihrer Musik synchronisiert, sowie die App–gesteuerten AI Sound Boost– und Auracast–Multi–Lautsprecher–Funktionen machen die JBL PartyBox Club 120 nicht nur zu einem Lautsprecher, sondern zu einem kompletten Party–Erlebnis.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Party–Soundsystem – tragbar
Besonderheiten
AI Sound Boost, Auracast Multi–Lautsprecher
Quelle der Medieninhalte
USB–Host
Licht
Lichtshowanlage
Schutz
Spritzwassergeschützt
Farbe
Schwarz
Designmerkmale
Eingebauter Tragegriff
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Zweiweg – aktiv
Dauerstrom
160 Watt
Frequenzgang (–6 dB)
40 – 20000 Hz
Verhältnis Signal zu Geräusch
80 dB
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.4
Bluetooth–Profile
Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Audio–Formate
WAV, WMA, MP3, FLAC
App–Steuerung
Ja
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: 2 x Woofer–Treiber – 133 mm (5.25") ¦ Lautsprecher: 2 x Tweeter–Driver – 57 mm (2.25")
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) ¦ Gitarrenaudioeingang ¦ Mikrofoneingang
Verschiedenes
Kennzeichnung
IPX4
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Batterie
Typ
Wiederaufladbar – Lithium–Polymer
Kapazität (Ah)
4277 mAh
Kapazität (Wh)
34 Wh
Bereitgestellte Spannung
7.2 V
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Ladezeit
3.5 Stunde(n)
Maße und Gewicht
Breite
28,84 cm
Tiefe
29,3 cm
Höhe
57 cm
Gewicht
11,05 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
34 cm
Transporttiefe
36,9 cm
Transporthöhe
61,7 cm
Transportgewicht
14,1 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 291,07*
€ 307,15*
€ 4,70*
ab € 295,26*
€ 312,37*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 323,15*
€ 340,68*
€ 6,90*
ab € 332,63*
€ 352,18*
€ 4,99*
ab € 338,20*
€ 356,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,68*
€ 405,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,67*
€ 404,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,27*
€ 396,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,15*
€ 384,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.