Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Muldenkipper MGU-460 - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Muldenkipper MGU-460 - RAL 3000
Bauer Muldenkipper MGU-460 - RAL 3000
Bauer Muldenkipper MGU-460 - RAL 3000
Bauer Muldenkipper MGU-460 - RAL 3000
Bauer Muldenkipper MGU-460 - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4409-36-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-36-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462063266
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Mit dem Bauer Muldenkipper MGU lassen sich Schüttgüter und Abfälle ideal sammeln, transportieren und entsorgen. Der Kipper lässt sich einfach durch in den Grundrahmen eingebaute Einfahrtaschen mittels Stapler aufnehmen und verfahren. So kann der Behälter komfortabel zum Lagercontainer gebracht werden. Gekippt werden kann der Muldenkipper schließlich aus jeder beliebigen Höhe. Dies erfolgt über einen Seilzug bequem vom Fahrersitz des Staplers aus. Der günstige Kippwinkel ermöglicht dabei eine vollständige Leerung des Behälters aus jeder Höhe. Durch eine Schutzvorrichtung ist der Kipper vor versehentlichem Auskippen und Abrutschen gesichert. Dank der extrem geringen Bauhöhe lässt sich der Kippbehälter flexibel auch bei schwierigen Platzverhältnissen einsetzen. 

Für ein verbessertes Handling auch per Hand lässt sich der Muldenkipper zusätzlich mit Rollen aufrüsten.

Bauer Muldenkipper MGU-460 - RAL 3000

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Maße 1385 x 1280 x 450 mm
  • Inhalt 0,46 m³
  • Tragfähigkeit 1000 kg 
  • Extrem niedrige Bauhöhe
  • Schüttkantenhöhe 350 mm
  • Günstiger Kippwinkel
  • Kippvorgang erfolgt mittels Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Mit im Grundrahmen integrierter Einfahrtaschen
  • Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • Rollen nachrüstbar

Breite: 1280 mm
Tiefe: 1385 mm
Belastung: 1000 kg

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,72*
€ 753,44*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,94*
€ 753,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,09*
€ 760,69*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 693,498*
€ 769,848*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,78*
€ 844,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,64*
€ 1.005,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,22*
€ 990,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,94*
€ 959,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,06*
€ 937,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,78*
€ 908,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
MGU460-D-VERZ
ab € 144,772*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 128,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.