Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Muldenkipper BK-30 - RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Muldenkipper BK-30 - RAL 6011
Bauer Muldenkipper BK-30 - RAL 6011
Bauer Muldenkipper BK-30 - RAL 6011
Bauer Muldenkipper BK-30 - RAL 6011
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4410-01-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4410-01-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462002814
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter

Der Bauer Muldenkipper BK ermöglicht einen idealen Umgang mit verschiedenen Arten von Schüttgütern. Der stabile Grundrahmen des Kippers ist mit Einfahrtaschen zur Aufnahme mittels Stapler ausgerüstet. Der Kippbehälter lässt sich so einfach und komfortabel zum Lagercontainer bringen und mittels Seilzug bequem vom Fahrersitz aus kippen. Durch den idealen Lastschwerpunkt ist dies aus jeder beliebigen Höhe möglich. Dank der zusätzlichen Sicherung ist der Muldenkipper auch gegen ein versehentliches Auskippen und Abrutschen von den Gabelzinken geschützt. Der nützliche Abrollmechanismus, über den der Behälter gekippt wird, ermöglicht dabei eine besonders staplerschonende Entleerung sowie eine einfache Rückkehr in die Ausgangsposition.

Bauer Muldenkipper BK-30 - RAL 6011

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 6011 resedagrün
  • Maße 1170 x 850 x 945 mm
  • Inhalt 0,30 m³
  • Tragfähigkeit 750 kg
  • Kippvorgang erfolgt mittels Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Mit im Grundrahmen integrierter Einfahrtaschen
  • Mit Abrollmechanismus für eine staplerschonende Arbeitsweise
  • Mit günstigem Lastschwerpunkt
  • Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • Rollen nachrüstbar

Breite: 850 mm
Tiefe: 1170 mm
Belastung: 750 kg

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,12*
€ 663,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,00*
€ 663,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,10*
€ 683,20*
€ 4,95*
ab € 628,89*
€ 703,48*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,43*
€ 759,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,42*
€ 903,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,68*
€ 888,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,57*
€ 858,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,68*
€ 839,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,43*
€ 818,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
TYP BK 100GELBORANGE
ab € 1.123,75*
Ähnlich
Bauer
TYP BK 50 GELBORANGE
ab € 757,62*
Ähnlich
Eurokraft
254894
ab € 798,14*
Ähnlich
Eurokraft
254886
ab € 590,56*
Ähnlich
Eurokraft
706832
ab € 593,15*
Ähnlich
Eurokraft
706829
ab € 589,55*
Ähnlich
Eurokraft
706830
ab € 591,88*
Ähnlich
Eurokraft
255033
ab € 992,64*
Ähnlich
Eurokraft
255025
ab € 754,23*
Ähnlich
Eurokraft
919099
ab € 817,86*
Ähnlich
Eurokraft
919097
ab € 815,24*
Ähnlich
Eurokraft
706834
ab € 821,82*
Ähnlich
Eurokraft
255181
ab € 1.367,81*
Ähnlich
Eurokraft
255173
ab € 971,14*
Ähnlich
Eurokraft
919104
ab € 1.048,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.