Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Gasflaschen-Container Stahl GFC-E|G M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Gasflaschen-Container Stahl GFC-E|G M2
Bauer Gasflaschen-Container Stahl GFC-E|G M2
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4477-21-1000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4477-21-1000-7
EAN/GTIN:
     4052462054257
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Mit dem Bauer Gasflaschen-Container ist die sichere Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich garantiert. Die robuste Stahlkonstruktion wird bereits komplett montiert geliefert und ist somit direkt einsatzbereit. Das Gasflaschendepot ist mit einem Flügeltor ausgestattet, das einen einfachen Zugang sowie genügend Hantierungsraum beim Befüllen gewährleistet. Für eine maximale Sicherheit der gelagerten Gasflaschen lässt sich das Flügeltor außerdem abschließen. Unbefugten wird so der Zugang zu den Gefahrstoffen effektiv verwehrt. Außerdem verhindern die stabilen Gitterwände sowie das zusätzliche Dach aus robustem Stahl ein gewaltsames Eindringen in den Gasflaschenkäfig. Der Boden des Lagers ist mit Einfahrtaschen für Gabelstapler ausgerüstet. So lässt sich das Gasflaschenlager einfach transportieren und versetzen.

Der geräumige Container bietet bis zu 48 Gasflaschen Platz, deren Lagerung zugangsbeschränkt und sicher gestaltet wird.

Bauer Gasflaschen-Container Stahl GFC-E/G M2

  • Material Stahl - feuerverzinkt
  • Maße 2115 x 1570 x 2260 mm
  • Für den Einsatz im Außenbereich
  • Für die Lagerung von maximal 48 Gasflaschen mit einem Durchmesser von 230 mm
  • Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510
  • Mit Dach und Gitterrostboden - Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Flügeltor abschließbar
  • Einfahrtaschen zur Aufnahme durch Gabelstapler
  • Lieferung komplett montiert

Länge: 2115 mm
Breite: 1570 mm
Höhe: 2260 mm

Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.990,99*
€ 2.308,62*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.161,76*
€ 2.325,41*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.185,22*
€ 2.352,42*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.190,42*
€ 2.354,69*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.540,41*
€ 2.719,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.719,88*
€ 3.236,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.692,52*
€ 3.204,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.607,39*
€ 3.102,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.563,00*
€ 3.049,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.540,41*
€ 3.023,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
AUFAHRRAMPE GFC-E/T
ab € 137,08*
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 31,46*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 158,26*
Zubehör
Bauer
4477-22-1500
ab € 120,88*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M2
ab € 154,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.