Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Werkstattwagen AR mit einem Schrank und 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Werkstattwagen AR mit einem Schrank und 6 Schubladen
Fetra Werkstattwagen AR mit einem Schrank und 6 Schubladen
Artikel-Nr.:
     7588-FE-12450-7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12450-7016
EAN/GTIN:
     4017976124506
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Trockengleitlager
Werkstattwagen

Der Fetra Werkstattwagen verfügt über einen Schrank mit einem festen und zwei verstellbaren Böden und sechs Schubladen mit Kugelauszug. Die Arbeitsfläche aus pulverbeschichtetem Stahlblech ist hochbelastbar und mit einem 80 mm hohen Abrollrand ausgestattet. An der Unterseite des mobilen Arbeitsplatzes befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung, wobei die Lenkrollen jeweils mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Werkstattwagen mit Abrollrand, einem Schrank und 6 Schubladen

  • Material: Stahlblech
  • Farbe: Korpus RAL 7035 (lichtgrau), Front RAL 7016 (anthrazitgrau)
  • Arbeitshöhe: 915 mm
  • Gesamtlänge: 1080 mm
  • Gesamtbreite: 590 mm
  • Schrank: 1 fester, 2 verstellbare Böden
  • Schubladen mit Kugelauszug: 95 x 280 x 470 mm
  • Traglast pro Schublade: 35 kg
  • Arbeitsplatte mit Abrollrand aus Stahlblech, Randhöhe 80 mm
  • Flächentraglast pro Einlegeboden: 80 kg
  • Zentralverschluss mittels Zylinderschloss
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad: Ø 160 mm
  • Ladefläche: 985 x 590 mm
  • Außenmaße: 1080 x 590 x 995 mm
  • Eigengewicht: 71 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • einfache Selbstmontage

Länge: 1080 mm
Breite: 590 mm
Belastung: 400 kg

Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,43*
€ 638,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,61*
€ 638,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,90*
€ 639,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,73*
€ 654,21*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,45*
€ 788,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,76*
€ 938,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,26*
€ 935,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,30*
€ 915,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,76*
€ 899,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,45*
€ 882,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,60*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,97*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,61*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
2146
ab € 36,49*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.