Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Eurokastenwagen mit zehn Kästen 820 x 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Eurokastenwagen mit zehn Kästen 820 x 610 mm
Fetra Eurokastenwagen mit zehn Kästen 820 x 610 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-1372
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1372
EAN/GTIN:
     4017976513720
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)

Der Fetra Eurokastenroller eignet sich ideal zum Transport von Eurokästen oder als Beistellwagen für Kleinteile in der Produktion oder der Montage. Der Transportwagen verfügt über fünf Etagenrahmen für zehn Eurokästen. Der Etagenrahmen ist in einem Raster von 100 mm variabel einschraubbar und hat bei einem schrägen Einbau eine Neigung von wahlweise 15° oder 30°.

Ausstattung Fetra Eurokasten-Wagen mit zehn Kästen 820 x 610 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • passend für Eurokästen 600 x 400 mm
  • 5 Etagenrahmen passend für 2 Eurokästen
  • Etagenrahmen variabel einschraubbar, Raster 100 mm
  • Tragkraft obere Ladefläche: 80 kg
  • Tragkraft: 300 kg
  • Rad: Ø 160 mm
  • Ladefläche: 820 x 610 mm
  • Außenmaße: 935 x 666 x 1686 mm
  • Ladeflächenhöhe: 298, 598, 898, 1198, 1498 mm
  • Eigengewicht: 68 kg
  • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager

Länge: 935 mm
Breite: 666 mm
Belastung: 300 kg

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,69*
€ 646,47*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 581,47*
€ 649,63*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 601,97*
€ 654,97*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 605,10*
€ 657,99*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,99*
€ 778,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,96*
€ 926,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,88*
€ 924,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,86*
€ 897,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,14*
€ 874,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,99*
€ 853,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,42*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,81*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,11*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,74*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,48*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,16*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,62*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.