Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Tischwagen leicht mit zwei Holzplattformen 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Tischwagen leicht mit zwei Holzplattformen 850 x 500 mm
Fetra Tischwagen leicht mit zwei Holzplattformen 850 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-1600
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1600
EAN/GTIN:
     4017976016009
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Der Fetra Tischwagen verfügt über zwei Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit einer Oberfläche in Buchendekor. Der leichte Tischwagen ist zudem mit zwei Schiebebügeln und zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet, sodass ein müheloser Transport garantiert ist. Als Baukastensystem ist der Tischwagen komplett verschraubbar, sodass der Transportwagen schnell einsatzbereit ist.

Ausstattung Fetra Tischwagen leicht mit zwei Holzplattformen 850 x 500 mm

  • Material: Profilstahl/ Stahlrohr-Schweißkonstruktion
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad: Ø 125 mm
  • Ladefläche: 850 x 500 mm
  • Außenmaße: 1030 x 500 x 1020 mm
  • Etagenhöhen: 209/826 mm
  • Eigengewicht: 24 kg
  • Tragkraft obere Etage: 80 kg
  • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1030 mm
Breite: 500 mm
Belastung: 200 kg

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,55*
€ 204,99*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 165,36*
€ 206,00*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 173,73*
€ 209,58*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 175,13*
€ 210,50*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,25*
€ 246,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,91*
€ 264,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/4820
ab € 105,11*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/4820
ab € 143,02*
Zubehör
Fetra
1396/4820
ab € 55,79*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.