Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Tischwagen leicht mit drei Holzplattformen 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Tischwagen leicht mit drei Holzplattformen 1000 x 600 mm
Fetra Tischwagen leicht mit drei Holzplattformen 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-1802
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1802
EAN/GTIN:
     4017976018027
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen

Der Fetra Tischwagen verfügt über drei Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit einer Oberfläche in Buchendekor. Der leichte Tischwagen ist zudem mit zwei Schiebebügeln und zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet, sodass ein müheloser Transport garantiert ist. Als Baukastensystem ist der Tischwagen komplett verschraubbar, sodass der Transportwagen schnell einsatzbereit ist.

Ausstattung Fetra Tischwagen leicht mit zwei Holzplattformen 1000 x 600 mm

  • Material: Profilstahl/ Stahlrohr-Schweißkonstruktion
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad: Ø 125 mm
  • Ladefläche: 1000 x 600 mm
  • Außenmaße: 1180 x 600 x 1020 mm
  • Etagenhöhen: 209/515/826 mm
  • Eigengewicht: 39 kg
  • Tragkraft obere und mittlere Etage: 80 kg
  • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1180 mm
Breite: 600 mm
Belastung: 200 kg

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,05*
€ 272,17*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 234,43*
€ 273,46*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 245,09*
€ 276,91*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 246,92*
€ 278,15*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,90*
€ 327,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,15*
€ 389,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,32*
€ 387,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,37*
€ 369,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,90*
€ 346,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,96*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,49*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,78*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.