Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fetra Tischwagen schwer mit drei Holzplattformen 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Tischwagen schwer mit drei Holzplattformen 1000 x 600 mm
Fetra Tischwagen schwer mit drei Holzplattformen 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2421
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2421
EAN/GTIN:
     4017976024219
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007

Der schwere Tischwagen von Fetra verfügt über drei rechteckige Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten mit einem Buchendekor als Oberfläche. Der Transportwagen mit Schiebebügeln ist zudem mit zwei Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet, wobei sich an den Lenkrollen jeweils Feststeller gemäß der Europäischen Norm befinden.

Ausstattung Fetra Tischwagen schwer mit drei Holzplattformen 1000 x 600 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt, Drahtgitter
  • oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • Plattformen: Holzwerkstoffplatten mit Oberfläche Buchendekor
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 600 mm
  • Außenmaße: 1197 x 609 x 900 mm
  • Anzahl der Böden: 3
  • Etagenhöhen: 270/585/900
  • Eigengewicht: 61 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung 200 x 40 mm
  • Naben mit Rillenkugellager
  • optional auch Luft-Bereifung 220 x 70 mm
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1197 mm
Breite: 609 mm
Belastung: 600 kg

Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, tischwagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,12*
€ 400,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,57*
€ 400,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,63*
€ 401,61*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,25*
€ 409,84*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,54*
€ 490,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,91*
€ 584,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,63*
€ 575,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,65*
€ 554,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,54*
€ 544,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,54*
€ 529,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,94*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 105,13*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,91*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,79*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
E2401SBV
ab € 24,08*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.