Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Werkstattwagen AR mit 2 Ladeflächen und 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Werkstattwagen AR mit 2 Ladeflächen und 4 Schubladen
Fetra Werkstattwagen AR mit 2 Ladeflächen und 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2437
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2437
EAN/GTIN:
     4017976024370
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden

Der Fetra Werkstattwagen verfügt über einen Zwischenboden und einen zentral verschließbaren Schubladenschrank mit vier Schubladen. Der mobile Arbeitsplatz ist außerdem mit einer Arbeitsplatte aus starkem Buchen-Sperrholz mit einer dreiseitigen 80 mm hohen Umrandung ausgestattet. An der Unterseite des mobilen Arbeitsplatzes befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung, wobei die Lenkrollen jeweils über Feststeller verfügen.

Ausstattung Fetra Werkstattwagen mit Abrollrand, 2 Ladeflächen und 4 Schubladen

  • Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion
  • Arbeitsplatte aus Buchen-Sperrholz 22 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch
  • 1 Stahlschrank, zentral verschließbar
  • 1 Zwischenboden
  • 4 Schubladen mit Kugelauszug und Auszugsperre
  • Schubladenhöhe: 3 x 120 mm, 1 x 180 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad: Ø 160 mm
  • Ladefläche: 1120 x 650 mm
  • Außenmaße: 1220 x 650 x 930 mm
  • Eigengewicht: 85 kg
  • Etagenhöhen: 226, 537, 850
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1220 mm
Breite: 650 mm
Belastung: 400 kg

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,53*
€ 908,03*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 853,02*
€ 911,47*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 830,20*
€ 912,44*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 857,25*
€ 915,69*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.023,86*
€ 1.094,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,30*
€ 1.302,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,72*
€ 1.296,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,77*
€ 1.267,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,44*
€ 1.245,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,86*
€ 1.218,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,96*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,49*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,78*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
2144
ab € 75,91*
Zubehör
Fetra
2145
ab € 100,18*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,11*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.