Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Werkstattwagen mit zentralverschließbaren Doppelflügeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Werkstattwagen mit zentralverschließbaren Doppelflügeltür
Fetra Werkstattwagen mit zentralverschließbaren Doppelflügeltür
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2456-7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2456-7016
EAN/GTIN:
     4017976424569
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Der Fetra Werkstattwagen verfügt über einen zweitürigen Schrank ohne Mitteltrennwand mit zwei höhenverstellbaren Einlegeböden. Der Öffnungswinkel der Doppelflügeltür beträgt maximal 120° und der Zentralverschluss mittels Zylinderschloss vermeidet den Zugriff unbefugter Personen auf den Werkstattwagen. An der Unterseite des mobilen Arbeitsplatzes befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung, wobei die Lenkrollen jeweils mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Werkstattwagen mit Doppelflügeltür

  • Material: Stahlblech
  • Farbe: Korpus RAL 7035 (lichtgrau), Front RAL 7016 (anthrazitgrau)
  • Arbeitshöhe: 915 mm
  • Gesamtlänge: 1080 mm
  • Gesamtbreite: 590 mm
  • Nutzbreite: 873 mm
  • Nutztiefe: 465 mm
  • Öffnungsbreite: 784 mm
  • 2-türiger Schrank: ohne Mitteltrennwand, 2 höhenverstellbare Einlegeböden
  • Zentralverschluss mit Zylinderschloss
  • Öffnungswinkel max. 120°
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad: Ø 160 mm
  • Ladefläche: 985 x 590 mm
  • Außenmaße: 1080 x 590 x 915 mm
  • Eigengewicht: 48 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1080 mm
Breite: 590 mm
Belastung: 400 kg

Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,74*
€ 532,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,03*
€ 532,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,41*
€ 534,25*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,72*
€ 545,58*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,40*
€ 652,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,28*
€ 776,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,76*
€ 764,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,90*
€ 749,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,58*
€ 738,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,40*
€ 725,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,25*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,76*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,37*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
2146
ab € 36,35*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.