Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Basiswagen Holz 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Basiswagen Holz 850 x 500 mm
Fetra Basiswagen Holz 850 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2590
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2590
EAN/GTIN:
     4017976025902
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Platten-Transportwagen
Plattenwagen

Der Fetra Basiswagen ist aus Stahlrohr und geschweißtem Profilstahl und verfügt über eine Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor als Oberfläche. Der Transportwagen lässt sich als Baukasten-System vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Hierzu werden die Systemteile, wie Rungen oder Schiebebügel, mittels des fetra-Steck- und Schraubprinzips einfach in das Basiselement eingesteckt und festgeschraubt.

Ausstattung Fetra Basiswagen Holz 850 x 500 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • Plattform aus Holzwerkstoffplatte
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad: Ø 160 mm
  • Ladefläche: 850 x 500 mm
  • Außenmaße: 919 x 509 x 228 mm
  • Eigengewicht: 21 kg
  • Ladeflächenhöhe: 228 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • optional auch Luft-Bereifung 220 x 70 mm erhältlich

Länge: 919 mm
Breite: 509 mm
Belastung: 500 kg

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,94*
€ 161,28*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 128,97*
€ 162,02*
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 135,45*
€ 164,66*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 136,34*
€ 165,36*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,88*
€ 192,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,45*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,83*
Sonstiges
Fetra
12920
ab € 103,29*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,83*
Sonstiges
Fetra
1430
ab € 47,62*
Sonstiges
Fetra
1410
ab € 42,07*
Sonstiges
Fetra
1400
ab € 20,13*
Sonstiges
Fetra
1296
ab € 33,46*
Sonstiges
Fetra
12865
ab € 71,71*
Sonstiges
Fetra
2180
ab € 130,19*
Sonstiges
Fetra
2183
ab € 69,17*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.