Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Rollenbock 780 - 1130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Rollenbock 780 - 1130 mm
Fetra Rollenbock 780 - 1130 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-3191
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3191
EAN/GTIN:
     4017976031910
Suchbegriffe:
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Rollständer für Materialzufuhr

Der Fetra Rollenbock dient der Unterstützung von Langmaterialien an Sägen, Pressen oder Bohrmaschinen. Der Transportwagen verfügt über beidseitige Schwerkraftanschläge, welche sich bei breiten Werkstücken automatisch wegdrehen. Der Rollenbock ist stufenlos höhenverstellbar und mittels einer pneumatischer Absenkdämpfung dreh- und arretierbar. An der Unterseite des Transportwagens befinden sich vier Lenkrollen mit TPE-Bereifung, wovon zwei mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Rollenbock 780 – 1130 mm

  • Material: Profilstahl
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • beidseitige Schwerkraftanschläge 20 mm über Oberkante Rolle
  • pneumatische Absenkdämpfung
  • neigbar um 15° oder 30°
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad: Ø 75 mm
  • Höhenverstellbar: 780 - 1130 mm
  • Eigengewicht: 21 kg
  • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Gleitlagerung

Höhe: 780 – 1130 mm
Plattform: 510 x 410 mm
Belastung: 150 kg

Weitere Suchbegriffe: rollbock materialstütze
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,31*
€ 295,78*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 249,42*
€ 297,15*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 260,60*
€ 300,86*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 261,10*
€ 302,23*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,33*
€ 354,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,77*
€ 422,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,18*
€ 414,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,49*
€ 386,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.