Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Drahtkastenwagen mit fünf Holzböden 1200 x 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Drahtkastenwagen mit fünf Holzböden 1200 x 780 mm
Fetra Drahtkastenwagen mit fünf Holzböden 1200 x 780 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-3393
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3393
EAN/GTIN:
     4017976019154
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen

Der Fetra Drahtkastenwagen verfügt über zwei Stirnwände, eine Längswand und ein Dach aus Drahtgitter. Der Transportwagen ist zudem mit einem festen und vier losen Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten für einen sicheren Transport ausgestattet. Die losen Einlegeböden sind in einem Raster von 100 mm variabel einsetzbar und jeder Einlegeboden kann mit bis zu 90 kg belastet werden. Ein geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand sowie ein geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden garantieren einen hohen Komfort bei der Benutzung.

Ausstattung Fetra Drahtkastenwagen mit fünf Holzböden 1200 x 780 mm

  • Profilstahl-Schweißkonstruktion
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm eingeschweißt
  • 2 Stirnwände, 1 Längswand, Dach
  • Böden aus Sandwich-Platten
  • Etagenhöhen: 292, 582, 882, 1182, 1482 mm
  • Etagenabstand licht: 280 mm
  • Tragkraft pro Einlegeböden: 90 kg
  • Nutzhöhe: 806 mm
  • Tragkraft: 750 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Anzahl der Böden: 5
  • Ladefläche: 1200 x 780 mm
  • Außenmaße: 1370 x 800 x 1792 mm
  • Eigengewicht: 148 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager

Länge: 1370 mm
Höhe: 1792 mm
Breite: 800 mm

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,04*
€ 859,14*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 780,90*
€ 863,14*
12 Tage
4
Frei Haus
ab € 778,12*
€ 867,19*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,13*
€ 872,17*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 967,90*
€ 1.033,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,77*
€ 1.230,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,32*
€ 1.223,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,83*
€ 1.192,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,89*
€ 1.170,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,90*
€ 1.151,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1926
ab € 68,58*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.