Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Plattenroller 4176 - Schaufel 500 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Plattenroller 4176 - Schaufel 500 x 150 mm
Fetra Plattenroller 4176 - Schaufel 500 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-4176
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4176
EAN/GTIN:
     4017976041766
Suchbegriffe:
Plattenroller
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
plattenroller fetra

Der Fetra Plattenroller in U-Form eignet sich ideal als Längentransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten und verfügt über eine Innenfläche mit Filzbelag und einen Anlage- und einen Schiebebügel. Durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion ist eine sichere Klemmung garantiert, wobei die maximale Klemmbreite zwischen 0 und 60 mm liegt. Die Räder verfügen zudem über eine Luft-Bereifung.

Ausstattung Fetra Plattenroller LB U-Form mit Bügel - 150 mm

  • Material: Stahlrohr verschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Innenfläche mit Filzbelag
  • mit Anlage- und Schiebebügel
  • Klemmbreite: 30 - 95 mm (für Fenster geeignet)
  • lichte Breite: 150 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Höhe: 905 mm
  • Schaufellänge: 500 mm
  • Schaufelbreite: 150 mm
  • Gesamtbreite: 380 mm
  • Luft-Bereifung: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 8 kg

Länge: 500 mm
Breite: 380 mm
Höhe: 905 mm

Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 119,90*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 95,93*
€ 120,43*
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 100,65*
€ 122,40*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 101,47*
€ 122,95*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,77*
€ 143,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.