Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Rolltisch mit Stahlschrank und Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Rolltisch mit Stahlschrank und Schublade
Fetra Rolltisch mit Stahlschrank und Schublade
Fetra Rolltisch mit Stahlschrank und Schublade
Artikel-Nr.:
     7588-FE-5866
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5866
EAN/GTIN:
     4017976058665
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Schrankwagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007

Der Fetra Rolltisch verfügt über zwei Ablageböden, die im Raster 50 mm variabel einschraubbar sind und einen verschließbaren Stahlschrank mit Flügeltür. Die Tischfläche ist aus einer 19 mm starken Sandwich-Platte mit einem Buchendekor als Oberfläche und ist mit einer abschließbaren Tastaturschublade und einer ausziehbaren Mousepad-Auflage ausgestattet. An der Unterseite des mobilen Arbeitsplatzes befinden sich zudem vier Lenkrollen mit TPE-Bereifung, wovon zwei über Feststeller verfügen.

Ausstattung Fetra Rolltisch mit Stahlschrank und Schublade

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 7035 (grau), RAL 5007 (brillantblau)
  • verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür
  • 1 fester Boden, 2 verstellbare Böden
  • Maße (BxTxH): 500 x 600 x 600 mm
  • Tragkraft pro Fachboden im Schrank: 30 kg
  • Tischfläche, Sandwich-Platte 19 mm stark, Oberfläche Buchendekor
  • abschließbare Tastaturschublade mit Vollauszug, ausziehbare Mousepad-Auflage
  • Kabeldruchführung in der Tischplatte
  • Tischhöhe: 910 mm
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad: Ø 125 mm
  • Außenmaße: 1120 x 650 x 910 mm
  • Eigengewicht: 68 kg
  • 2 Lenk-, 2 Bockrollen
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • Naben mit Rillenkugellager

Höhe: 910 mm
Breite: 1120 mm
Tiefe: 650 mm

Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, tischwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,50*
€ 658,91*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 584,19*
€ 661,97*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 604,38*
€ 667,15*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 608,48*
€ 670,09*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,39*
€ 786,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,32*
€ 935,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,84*
€ 923,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,70*
€ 904,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,16*
€ 886,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,39*
€ 859,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,96*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,49*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,78*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.