Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Selbstkipper 6060 - 600 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Selbstkipper 6060 - 600 Liter
Fetra Selbstkipper 6060 - 600 Liter
Artikel-Nr.:
     7588-FE-6060
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6060
EAN/GTIN:
     4017976060606
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der Fetra Selbstkipper eignet sich ideal für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen über Kufen und verfügt über robuste Staplertaschen, eine Abrollsicherung und eine Kippverriegelung. Eine Gliederkette fungiert zudem als Abrutschsicherung und mit einem Zugseil kann der Kippmechanismus vom Staplersitz aus mühelos aktiviert werden. Der Selbstkipper muss zum Entleeren außerdem nicht angehoben werden, da die leere Mulde selbsttätig in die Beladestellung zurückgeht.

Ausstattung Fetra Selbstkipper - 600 Liter

  • Material: Stahlblech 3 mm, dicht verschweißt
  • Farbe: RAL5007 (brillantblau)
  • Staplertaschen: Inhalt 600 Liter, 190 x 582 x 982 x 90 mm
  • Abrollsicherung und Kippverriegelung
  • Gliederkette als Abrutschsicherung
  • Zugseil zur Kippauslösung
  • leere Mulde geht selbsttätig in Beladestellung zurück
  • Inhalt: 600 Liter
  • Tragkraft: 1500 kg
  • Kastenmaße: 1237 x 1076 x 703 mm
  • Außenmaße: 1294 x 1141 x 833 mm
  • Schüttkantenhöhe ohne Rollen: 744 mm
  • Schüttkantenhöhe mit Rollen: 981 mm
  • Eigengewicht: 155 kg

Länge: 1294 mm
Breite: 1141 mm
Höhe: 833 mm

Weitere Suchbegriffe: kippbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 855,84*
€ 922,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,07*
€ 940,07*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 898,77*
€ 961,35*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 898,84*
€ 965,67*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,04*
€ 1.042,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,03*
€ 1.240,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,91*
€ 1.235,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,81*
€ 1.204,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,71*
€ 1.182,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,04*
€ 1.160,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1567
ab € 98,81*
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.