Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fetra Etagenwagen mit drei Böden 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Etagenwagen mit drei Böden 1000 x 600 mm
Fetra Etagenwagen mit drei Böden 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-8101
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8101
EAN/GTIN:
     4017976181011
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Der Fetra Etagenwagen verfügt über einen festen und zwei variabel einsetzbare Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten mit einem Buchendekor als Oberfläche. Jeder Einlegeboden kann mit bis zu 90 kg belastet werden und der Transportwagen mit den offenen Stirnwänden ist mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit einer TPE-Bereifung ausgestattet, wobei die Lenkrollen jeweils Feststeller haben.

Ausstattung Fetra Etagenwagen mit drei Böden 1000 x 600 mm

  • Material: Stahrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Einlegeböden aus tragfähigen Sandwich-Platten
  • 1 x fester Boden, 2 x variabel einsetzbare Böden
  • Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 100 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 600 mm
  • Außenmaße: 1169 x 609 x 1152 mm
  • Etagenhöhen: 269, 669, 1069 mm
  • Eigengewicht: 50 kg
  • Beräderung: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen

Länge: 1169 mm
Höhe: 1152 mm
Breite: 609 mm

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,77*
€ 319,09*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 271,88*
€ 320,59*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,84*
€ 324,27*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 284,17*
€ 324,57*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,44*
€ 383,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,74*
€ 456,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,05*
€ 451,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,83*
€ 422,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,05*
€ 416,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,44*
€ 403,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 105,13*
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,69*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,30*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,91*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,79*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.