Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Etagenwagen mit vier Kästen 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Etagenwagen mit vier Kästen 1000 x 600 mm
Fetra Etagenwagen mit vier Kästen 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-8221
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8221
EAN/GTIN:
     4017976082219
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Der Fetra Etagenwagen verfügt über einen festen und drei variabel einsetzbare Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten mit einem Buchendekor als Oberfläche. Die vier Einlegekästen sind in dem Raster 100 mm variabel einsetzbar und jeder Einlegekasten hat eine Tragkraft von bis zu 120 kg. An der Unterseite des Transportwagens mit den offenen Stirnwänden befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung.

Ausstattung Fetra Etagenwagen mit vier Kästen 1000 x 600 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten
  • 1 x fester Boden, 3 x variabel einsetzbare Einlegekästen
  • Kastenhöhe: 60 mm
  • Kasten-Innenmaße: 965 x 555 x 45 mm
  • Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 100 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 120 kg
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 600 mm
  • Außenmaße: 1169 x 609 x 1552 mm
  • Etagenhöhen: 269, 669, 1069, 1469 mm
  • Eigengewicht: 70 kg
  • Beräderung: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen

Länge: 1169 mm
Höhe: 1152 mm
Breite: 609 mm

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,44*
€ 553,86*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 485,31*
€ 556,44*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 503,22*
€ 560,81*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 506,83*
€ 563,28*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,52*
€ 661,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,23*
€ 786,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,03*
€ 767,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,40*
€ 746,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,83*
€ 732,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,52*
€ 715,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,58*
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,38*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,31*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,11*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.