Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Beistellwagen ESD 92911 - 605 x 405 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Beistellwagen ESD 92911 - 605 x 405 mm
Fetra Beistellwagen ESD 92911 - 605 x 405 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-92911
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     92911
EAN/GTIN:
     4017976929118
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
fetra esd-etagenwagen

Länge: 821 mm
Breite: 455 mm
Belastung: 200 kg

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,06*
€ 488,75*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 437,10*
€ 491,13*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 455,08*
€ 497,42*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 457,17*
€ 499,68*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,90*
€ 588,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,69*
€ 700,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,02*
€ 692,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,10*
€ 677,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,91*
€ 667,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,90*
€ 643,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.