Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Eurokastenwagen ESD 9381 - 410 x 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Eurokastenwagen ESD 9381 - 410 x 610 mm
Fetra Eurokastenwagen ESD 9381 - 410 x 610 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-9381
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9381
EAN/GTIN:
     4017976493817
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter

Länge: 525 mm
Breite: 666 mm
Belastung: 250 kg

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,75*
€ 503,59*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 436,67*
€ 505,99*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 456,72*
€ 512,33*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 457,96*
€ 514,60*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,93*
€ 604,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,70*
€ 719,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,90*
€ 711,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,56*
€ 700,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,99*
€ 684,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,93*
€ 648,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.