Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Mehrzweckleiter 3-teilig SC 60 Alu 3x14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Mehrzweckleiter 3-teilig SC 60 Alu 3x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter 3-teilig SC 60 Alu 3x14 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter 3-teilig SC 60 Alu 3x14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-HY-604742
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604742
EAN/GTIN:
     4019502338548
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Hymer Allzweckleiter 3-teilig 6047

  • Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, Anlegeleiter (1-,2- oder 3-teilig), Stehleiter für Treppen
  • Leiterinnenbreite 300mm (Oberteil)
  • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, dadurch erhöhte Rutschfestigkeit
  • 2 starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen ab Größe 3x7
  • Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit
  • Gebogene Traverse mit 125mm Bodenfreiraum
  • Massive Beschläge
  • Ab Größe 3x10 serienmäßig mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff
  • Stabile Ausstreifungsstreben am Antritt
  • Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis Größe 3x9, serienmässig vormontiert
  • Treppenstellung ab Größe 3x10 nicht serienmässig, Klemmbeschlag als Zubehör lieferbar (Best.-Nr. 0054489)

Höhe Funktionalität, lange Lebensdauer, große Zuvelässigkeit und Sicherheit auch beim kleinsten Detail - daran lassen sich die Produkte von Hymer-Leichtmetallbau im täglichen Einsatz immer wieder messen.

Ausstattungsmerkmale Leiterprogramm SC60

  • Nahtlos verpresste Strangprofile für alle Holmtypen
  • Robuste und schlagfeste Verstärkung der Kanten
  • Ergonomisch geformt für sicheres und angenehmes Umgreifen
  • Hochwertige Beschläge
  • Materialschonende Beschläge mit Kunststoffgleitern
  • Reparaturfreundliche Konstruktion durch Verschraubungen
  • Roter Seitenstreifen als Warnstreifen mit Signalwirkung und Markenzeichen für die Hymer-Qualität

Länge: 4,18 - 9,78 m
Standhöhe: 5,28 / 8,41 m
Gewicht: 35,5 kg

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,47*
€ 617,55*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,09*
€ 647,05*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,69*
€ 786,75*
€ 4,90*
ab € 732,85*
€ 826,59*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,86*
€ 888,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,56*
€ 1.057,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,70*
€ 1.027,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,52*
€ 995,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,86*
€ 938,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054489
ab € 10,10*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 5,52*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,36*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,28*
Zubehör
Hymer
0053761
ab € 15,38*
Zubehör
Hymer
ab € 18,46*
Zubehör
Hymer
ab € 55,82*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
005485
ab € 57,10*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.