Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Kastenwagen RKW-80 - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RR Industrietechnik Kastenwagen RKW-80 - verzinkt
RR Industrietechnik Kastenwagen RKW-80 - verzinkt
RR Industrietechnik Kastenwagen RKW-80 - verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100800106
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800106
EAN/GTIN:
     4251305401320
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper

Der Kastenwagen RKW von RR Industrietechnik ist optimal zur manuellen und ebenerdigen Entleerung verschiedener Güter. Durch einen zusätzlichen Schiebegriff am Kastenrücken, kann der Kippbehälter einfach verfahren oder gekippt werden. Zusätzlich besitzt der Kippwagen einen leichtlaufenden Radsatz aus Vollgummi sowie eine Kettensicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers.

Ausstattung RR Industrietechnik Kastenwagen RKW-80

  • Material Stahl - verzinkt
  • Maße 1040 x 1660 x 1250 mm
  • Ausführung inklusive Rollen und Einfahrtaschen
  • Inhalt / Volumen 800 dm³
  • Schüttkantenhöhe 1160 mm
  • Traglast 600 kg
  • Kasten aus Stahlblech - 2 mm
  • Grundrahmen aus Stahlblech - 3 mm
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Leichtlaufender Radsatz aus Vollgummi
  • Mit Einfahrtaschen für den Transport mit dem Gabelstapler
  • Einfaches Verfahren und Kippen durch zusätzlichen Schiebegriff
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Auf Wunsch kann der Behälter mit einem Klappdeckel oder Siebblockeinsatz erworben werden

Breite: 1040 mm
Tiefe: 1660 mm
Höhe: 1250 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,23*
€ 1.000,56*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 917,23*
€ 1.083,17*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,08*
€ 1.091,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,36*
€ 1.132,01*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,56*
€ 1.190,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,72*
€ 1.180,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,53*
€ 1.137,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,83*
€ 1.106,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,23*
€ 1.073,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145061
ab € 79,36*
Zubehör
Denios
145057
ab € 242,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.